Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkverlängerung 2-Draht Reichweite (max.): 500 m 100 MBit/s (800916)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753I-2761032
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     800916
EAN/GTIN:
     4016138853544
Suchbegriffe:
Netzwerkverlängerung
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN

Übersicht

Netzwerkverlängerungs-Adapter über Netzwerkkabel/2-Drahtleitung bis 500 m

Nutzt bestehende UTP/2Drahtleitung-Kabelinfrastruktur um IP-Geräte wie IP-Kameras in Betrieb zu nehmen Ein Master-Adapter unterstützt den Anschluss von bis zu 4 Slave Adaptern

Mit diesem Adapter lassen sich auch in Gebäuden ohne strukturierter Netzwerkverkabelung moderne Highspeed Netze zur Datenkommunikation errichten. Der Range Extender nutzt dabei die im Gebäude vorhandenen CAT. 5e, CAT. 6 oder 2-Draht Telefonleitungen zur Datenübertragung.

Mit diesem Range Extender lassen sich auch jetzt auch verdrillte Telefonleitungen zur Datenkommunikation mit hoher Leistung nutzen. Dies ist vor allem dann besonders gewinnbringend, wenn W-LAN- oder Powerline- Lösungen gebäudebedingt an ihre Grenzen stoßen. Hiermit lassen sich je nach technischen Gegebenheiten Übertragungsraten von bis zu 100 Mbit/s auf einer Kabellänge von maximal 500 Metern erreichen.

Anwendung findet dieser Adapter sobald moderne IP-Kameras an einer vorhandenen 2-Drahtleitung oder CAT. 5e/6-Leitung installiert werden sollen.

Stromversorgung auf einer Seite genügt. Die Konverter beherrschen PoE (IEEE 802.3at) und übertragen die Energie auch über die 2-Drahtleitung. Damit versorgt ein Konverter den (oder die) anderen Konverter mit Strom. Es steht sogar jeweils ein vollwertiger PoE Lan-Port zur Verfügung. D.h. IP Kameras könnten ebenfalls noch mit Energie versorgt werden.

Technische Daten:
Gewicht: 115 g Inhalt: 1 St. Produktabmessung, Breite: 103 mm Produktabmessung, Höhe: 42 mm Produktabmessung, Länge: 40 mm Reichweite (max.): 500 m Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100 MBit/s) Weitere technische Daten: Einzeln Zubehör-Typ (Netzwerktechnik): Netzwerkverlängerung Übertragungsart: 2-Draht Übertragungsgeschwindigkeit (max.): 100 MBit/s

Hinweis:
Nach IEEE 802.3at bleibt die maximal zu entnehmende Leistung für alle Geräte zusammen bei 30 Watt. Bitte insbesondere beachten, wenn mehr als zwei Adapter zusammengeschaltet werden und zusätzlich auch noch zwei oder mehr Kameras über PoE versorgt werden sollen. Achten Sie bei PoE Betrieb für ausreichend dimensionierte Stromeinspeisung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Powerline, netzwerkverlängerung renkforce 2-draht, dlan, renkforce dlan, 800916, renkforce, rf1601832, 1601832, netzwerkverlängerung, 2draht, reichweite, max.):, mbit/s, netzwerkverlngerung, mbits, draht, mbit, poefunktion, funktion
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,23*
€ 95,64*
1 Tag
312
Frei Haus
ab € 72,71*
€ 95,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 93,84*
€ 120,39*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 126,41*
€ 160,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mean Well
GST60A48-P1J
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.