Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-1601832 Netzwerkverlängerung 2-Draht Reichweite (max.): 500 m 1St. 100 MBit/s mit PoE-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111498
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-1601832
EAN/GTIN:
     4016138853544
Suchbegriffe:
Netzwerkverlängerung
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Renkforce RF-1601832 Netzwerkverlängerung 2-Draht Reichweite (max.): 500 m 1St. 100 MBit/s mit PoE-Funktion

Nutzt bestehende UTP/2Drahtleitung-Kabelinfrastruktur um IP-Geräte wie IP-Kameras in Betrieb zu nehmen
Ein Master-Adapter unterstützt den Anschluss von bis zu 4 Slave Adaptern
Powered by C4Line

Mit diesem Adapter lassen sich auch in Gebäuden ohne strukturierter Netzwerkverkabelung moderne Highspeed Netze zur Datenkommunikation errichten. Der Range Extender nutzt dabei die im Gebäude vorhandenen CAT. 5e, CAT. 6 oder 2-Draht Telefonleitungen zur Datenübertragung.
Mit diesem Range Extender lassen sich auch jetzt auch verdrillte Telefonleitungen zur Datenkommunikation mit hoher Leistung nutzen. Dies ist vor allem dann besonders gewinnbringend, wenn W-LAN- oder Powerline- Lösungen gebäudebedingt an ihre Grenzen stoßen. Hiermit lassen sich je nach technischen Gegebenheiten Übertragungsraten von bis zu 100 Mbit/s auf einer Kabellänge von maximal 500 Metern erreichen.
Anwendung findet dieser Adapter sobald moderne IP-Kameras an einer vorhandenen 2-Drahtleitung oder CAT. 5e/6-Leitung installiert werden sollen.
Stromversorgung auf einer Seite genügt. Die Konverter beherrschen PoE (IEEE 802.3at) und übertragen die Energie auch über die 2-Drahtleitung. Damit versorgt ein Konverter den (oder die) anderen Konverter mit Strom. Es steht sogar jeweils ein vollwertiger PoE Lan-Port zur Verfügung. D.h. IP Kameras könnten ebenfalls noch mit Energie versorgt werden.

Kategorie: Netzwerkverlängerung
Gewicht: 115 g
Inhalt: 1
Höhe: 42 mm
Übertragungsart: 2-Draht
Breite: 103 mm
Reichweite (max.): 500 m
Übertragungsgeschwindigkeit (max.): 100 MBit/s
Schnittstellen: LAN (10/100 MBit/s)
Besonderheiten: mit PoE-Funktion
Länge (Tiefe): 40 mm
Produkt-Art: Netzwerkverlängerung
Hersteller-Nr.: RF-1601832
EAN: 4016138853544
Einzeln

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Powerline, netzwerkverlängerung renkforce 2-draht, dlan, renkforce dlan, Renkforce, RF-1601832, C4L6400-TWP-P, Netzwerk über 2-Draht, 2-Draht Verlängerung, Netzwerk über UTP, 2-Draht, zwei draht, Netzwerk über zwei Draht, zwei Draht Verlängerung, Easy UTP, ethernet erweitern, ethernet verlängern, netzwerk vergrößern, netzwerk erweitern, netzwerk verlängern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,42*
€ 95,98*
2 Tage
288
Frei Haus
ab € 72,90*
€ 95,99*
€ 3,50*
ab € 94,04*
€ 121,12*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 135,10*
€ 172,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,87*
€ 181,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mean Well
GST60A48-P1J
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.