Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE 4x4 Multi-View HDMI Matrix Switch 10,20cm (4") 4 OUT Video Wall FullHD - Video/Audio-Schalter - Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2272372
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     57830I
EAN/GTIN:
     4043718233120
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 4x4
hdmi switch

Übersicht

Kurzinfo  INLINE 4x4 Multi-View HDMI Matrix Switch 10,20cm (4") 4 OUT Video Wall FullHD - Video/Audio-Schalter - Desktop
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  57830I
EAN/UPC  4043718233120

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE 4x4 Multi-View HDMI Matrix Switch 10,20cm (4") 4 OUT Video Wall FullHD - Video/Audio-Schalter
Gerätetyp  Video/Audio-Schalter
Gehäusetyp  1U
Untertyp  HDMI
Leistungsmerkmale  Bild-in-Bild-Funktion, Bild-und-Bild-Funktion, Vierfachansicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.7 cm x 20.5 cm x 4.3 cm
Gewicht  2.1 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Video/Audio-Schalter
Gehäusetyp  Desktop 1U
Untertyp  HDMI
Max Auflösung  3840 x 2160
Leistungsmerkmale  Bild-in-Bild-Funktion, Bild-und-Bild-Funktion, Vierfachansicht
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  4 x HDMI-Eingang
4 x HDMI-Ausgang
2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type A
1 x seriell (RS-232) DB-9
1 x IrDA Mini-Klinkenstecker
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Fernbedienung
Produktzertifizierungen  FCC
  
Maße und Gewicht  
Breite  43.7 cm
Tiefe  20.5 cm
Höhe  4.3 cm
Gewicht  2.1 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 90%
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Gerätetyp:
Video/Audio-Schalter
Gehäusetyp:
Desktop 1U
Untertyp:
HDMI
Max Auflösung:
3840 x 2160
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Zubehör im Lieferumfang:
Fernbedienung
Produktzertifizierungen:
FCC
Breite:
43.7 cm
Tiefe:
20.5 cm
Höhe:
4.3 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 90%
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch inline, inline, hdmi, matrix, switch, fullhd, 57830i, 57830, multi, view, videowand, multiview, video, wall, video/audioschalter, desktop, inline®, eingänge, ausgänge, videoaudioschalter, eingnge, ausgnge, audio, schalter, eingaenge, ausgaenge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 654,26*
€ 729,29*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 659,74*
€ 733,76*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 660,00*
€ 733,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,76*
€ 873,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,25*
€ 864,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,51*
€ 830,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,39*
€ 804,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,74*
€ 785,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.