Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® HDMI 4x4 Multi View Matrix / Videowand Switch, 4 Eingänge auf 4 Ausgänge, FullHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-57830I
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     57830I
EAN/GTIN:
     4043718233120
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 4x4
hdmi switch
Die InLine® 4x4 Multi-View HDMI Matrix verteilt 4 HDMI Eingänge individuell auf 4 HDMI Ausgänge, dabei ist die Zuordnung zwischen der Bildquelle und der Darstellung auf dem Display sehr individuell einstellbar, es kann sogar eine beliebige Quelle auf einer 2x2 Videowand dargestellt werden. Die sechs darstellbaren Modi sind: Matrix, PIP (Bild in Bild), PAP (Bild an Bild), Quadview, Windows Modus und Videowand. Im Matrix Modus kann 1-4 Quellen auf 1-4 Displays ausgegeben werden. PIP bildet eine Quelle als kleines Bild innerhalb einer anderen Quelle ab. Der Windows Modus zeigt alle 4 Quellen im Fenster-Stil gleichzeitig auf den Displays an. Der Quadview Modus zeigt die 4 Quellen in Fenster nebeneinander angeordnet auf alle vier Displays. Das PAP bildet eine Quelle groß auf ein Display, die anderen 3 Quellen klein daneben. Der Videowand-Modus streckt das Signal einer Quelle auf 4 Displays als Videowand angeordnet (2x2), somit ist eine Darstellung von 1920x1080 gesteckt auf 3840x2160 möglich. Die Bedienung des Matrix-Umschalters ist über die Tasten an der Gerätefront, über eine IR-Fernbedienung, über eine Maus/Tastatur (per USB) oder per RS-232 bedienbar. Der Umschalter hat 19"-Format und kann bequem mit den Einbauwinkeln in Netzwerk-Schränken untergebracht werden. Es können bis zu acht individuelle Voreinstellungen programmiert werden, die mit nur 2 Tasten aufgerufen werden können. Ein OSD-Menü hilft bei der Anzeige zur Quelle und Programmierung.
  • HDMI Matrix-Umschalter mit 4 Eingängen und 4 Ausgängen
  • 6 Modi zur Darstellung: Matrix, PIP (Bild in Bild), PAP (Bild an Bild), Quadview, Windows Modus und Videowand
  • HDMI - 4 Eingänge und 4 Ausgänge: maximale Auflösung: 1920x1080 (FullHD)
  • 2 USB Buchsen zum Anschluss von Maus und Tastatur, RS-232 Anschluss (weiblich), 3,5mm Buchse für IR-Empfänger
  • Betriebstemperatur: 0-40°C, Lagertemperatur: -20° bis +60°C, 0-90% rel. Luftfeuchte
  • Abmessungen: 437x205x43mm (19" / 1HE) mit Einbauwinkeln
  • Externes Steckernetzteil 12V DC
  • Batterien für die Fernbedienung sind nicht im Lieferumfang, es werden 2x AAA Batterien benötigt
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch inline, Signalsteuerung, Audio/Video Steuerung, Grafik-Matrix-Switche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
Frei Haus
ab € 653,67*
€ 730,41*
Frei Haus
ab € 659,27*
€ 734,70*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,97*
€ 734,71*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,41*
€ 869,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,87*
€ 859,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,24*
€ 838,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,88*
€ 819,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,67*
€ 777,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.