Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE VGA-Kabel HD15 ST - ST 2,0m (11.04.5202)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-208063
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5202
EAN/GTIN:
     7611990111565
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
VGA Verlängerungskabel
  • Hochwertiges Kabel zum Anschliessen eines Monitors an eine Grafikkarte oder einen VGA-Splitter bzw. -Verstärker
  • Geeignet zum Überbrücken von grösseren Entfernungen (von Grafikkarte und Auflösung abhängig) bei hoher Auflösung; mit Verstärker auch bis zu 100m
  • Doppeltgeschirmtes Kabel (Geflecht- und Folienschirm) bestehend aus: 3 Koaxleitungen für die RGB-Signale und 7 AWG 28 Adern
  • Handverriegelungsschrauben

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  11.04.5202
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  VGA-Kabel
Speditionsware  nein
Länge  2,0 m
Typ des linken Anschlusses  HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Art des rechten Anschlusses  Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel)  schwarz
Anwendungsbereich  extern
Kabelschirmung  doppelt geschirmt
Handverriegelungsschrauben  ja
Kabelaufbau  3 Coax RGB 7xAWG28
Bruttogewicht  0.251 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
11.04.5202
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
VGA-Kabel
Speditionsware:
nein
Länge:
2,0 m
Typ des linken Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel):
schwarz
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Kabelaufbau:
3 Coax RGB 7xAWG28
Bruttogewicht:
0.251 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: svga kabel, roline, 5202, 11045202, vgakabel, hd15, 11.04.5202, kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,28*
€ 9,34*
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 10,24*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,56*
€ 15,01*
1 Tag
45
€ 14,99*
ab € 8,08*
€ 17,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,87*
€ 24,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5210
ab € 22,00*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5215
ab € 33,30*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5220
ab € 43,92*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5203
ab € 7,60*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5206
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.