Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.04.5202 COMPUTERKABEL, HD-D-SUB-STECKER 15P, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807708
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
VGA Verlängerungskabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder B: D-Subminiatur H/D-Stecker, 15-polig
  • Steckverbinder A: D-Subminiatur H/D-Stecker, 15-polig
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: svga kabel, Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, ROLINE, 11.04.5202, 2807708, 280-7708
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 6,28*
    € 9,34*
    Frei Haus
    ab € 7,11*
    € 10,24*
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 10,56*
    € 15,01*
    Lager 139
    45
    € 14,99*
    ab € 8,08*
    € 17,33*
    € 3,50*
    ab € 17,87*
    € 24,81*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,33*
    € 20,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,14*
    € 20,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,25*
    € 19,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,41*
    € 15,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,79*
    € 15,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,71*
    € 11,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5210
    ab € 22,00*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5215
    ab € 33,30*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5220
    ab € 43,92*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5203
    ab € 7,60*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5206
    ab € 11,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.