Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A 3,0m (11.02.8930)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-207586
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8930
EAN/GTIN:
     7611990138395
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a stecker auf a stecker r...
USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s.

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  11.02.8930
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  USB 2.0 Kabel
Speditionsware  nein
Länge  3,0 m
Typ des linken Anschlusses  USB 2.0 Typ A
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  USB 2.0 Typ A
Art des rechten Anschlusses  Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel)  schwarz
Max. Bandbreite  480 Mbit/s
Anwendungsbereich  extern
Kabelschirmung  geschirmt
Handverriegelungsschrauben  nein
Bruttogewicht  0.1 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
11.02.8930
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Kabel
Speditionsware:
nein
Länge:
3,0 m
Typ des linken Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel):
schwarz
Max. Bandbreite:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Bruttogewicht:
0.1 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, roline, 8930, 11028930, kabel, 11.02.8930, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 4,83*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,50*
€ 9,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,00*
€ 18,70*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8945
ab € 4,50*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8908
ab € 1,77*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8918
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.