Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, schwarz, 4,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, schwarz, 4,5 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, schwarz, 4,5 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, schwarz, 4,5 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, schwarz, 4,5 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, schwarz, 4,5 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, schwarz, 4,5 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.02.8945
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8945
EAN/GTIN:
     7611990138401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a stecker auf a stecker r...

USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung.

  • Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s.
  • Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen.
  • Hochwertige Qualität mit verbesserter Schirmung.
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
4.5 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ A Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
154.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.176 kg
Bruttogewicht:
0,176
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.02
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Laptoplüfterkabel, kabel, stecker, Firmwareupgrades, USBKabel, anschlusskabel, USB, USB2.0, Laptopkühlerkabel, Android-TV-Boxen, Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8908
ab € 1,77*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8930
ab € 3,14*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8918
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.