Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay - USB-Kabel - USB Type B (S) bis USB Type A (S) - USB3.0 - 5,0m - Schwarz (96119)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1568224
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     96119
EAN/GTIN:
     4040849961199
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel

Übersicht

Kurzinfo  goobay - USB-Kabel - USB Type B (S) bis USB Type A (S) - USB 3.0 - 5 m - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  96119
Modell  goobay
EAN/UPC  4040849961199

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay USB-Kabel - 5 m
Typ  USB-Kabel
Technologie  Abgeschirmt
Besonderheiten  Zugentlastung
Länge  5 m
Anschluss  9 pin USB Type B - Stecker
Stecker (zweites Ende)  9 pin USB Type A - Stecker
Produktzertifizierungen  USB 3.0
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
Technologie  Abgeschirmt
American Wire Gauge (AWG)  28
Besonderheiten  Zugentlastung
Länge  5 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  9 pin USB Type B - Stecker
Stecker (zweites Ende)  9 pin USB Type A - Stecker
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB 3.0

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
USB-Kabel
Technologie:
Abgeschirmt
American Wire Gauge (AWG):
28
Besonderheiten:
Zugentlastung
Länge:
5 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
9 pin USB Type B - Stecker
Stecker (zweites Ende):
9 pin USB Type A - Stecker
Kennzeichnung:
USB 3.0
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel schwarz 5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 96119, schwarz, wentronic, goobay, 3.0superspeedkabel, usbkabel, type, männlich/männlich, 30superspeedkabel, mnnlichmnnlich, superspeed, kabel, männlich
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
81
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,01*
€ 6,15*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,78*
€ 7,25*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,27*
€ 10,18*
7 Tage
81
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,89*
€ 18,48*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 32,18*
€ 43,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.