Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack USB 3.0 SuperSpeed Kabel, schwarz, USB 3.0-Stecker (Typ A) > USB 3.0-Stecker (Typ B) 5 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
USB
USB
Artikel-Nr.:
     1039U-931996119
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96119
EAN/GTIN:
     4040849961199
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
2er Pack USB 3.0 SuperSpeed Kabel, schwarz, USB 3.0-Stecker (Typ A) > USB 3.0-Stecker (Typ B) 5 m

USB 3.0-Stecker (Typ A) > USB 3.0-Stecker (Typ B)

- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s

- 10-mal schneller als USB 2.0

- UL-Zertifiziert

-

AWG: 28
Anzahl Schirmungen: 2 x
Kennzeichnungen: CE, WEEE
max. Übertragungsrate: 5 Gbit/s
Kabeltyp: Rundkabel
Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
Anschluss, Typ: USB 3.0-Stecker (Typ A)
Anschluss 2, Typ: USB 3.0-Stecker (Typ B)
Kabellänge: 5 m
Farbe: Schwarz
Farbversion: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel schwarz 5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB, 3.0, SuperSpeed, Kabel, schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
81
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,01*
€ 6,15*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,78*
€ 7,25*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,27*
€ 10,18*
Lager 1039
81
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,89*
€ 18,48*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 32,18*
€ 43,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,48*
€ 21,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,16*
€ 20,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,44*
€ 19,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,74*
€ 18,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,91*
€ 17,74
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 12,89*
€ 15,34
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.