Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1533970 Herst.-Nr.: 4514-010 EAN/GTIN: 4014619354962 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Alcasa electronik - Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI - HDMI, 19-polig (M) - HDMI, 19-polig (M) - 1 m - Schwarz | Gruppe | Kabel | Hersteller | Alcasa electronik | Hersteller Art. Nr. | 4514-010 | Modell | Alcasa electronik | EAN | 4014619354962 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Alcasa electronik Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI - 1 m | Kabel | Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI | Länge | 1 m | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich | Zusätzliche Merkmale | Gepresst, goldbeschichtet Anschlüsse | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Video-/Audio-/Netzwerkkabel | Unterstützte Schnittstellen | HDMI | Zusätzliche Merkmale | Gepresst, goldbeschichtet Anschlüsse | Länge | 1 m | Farbe | Schwarz | | | Kabel | | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Kabeltyp: | Video-/Audio-/Netzwerkkabel | Unterstützte Schnittstellen: | HDMI | Zusätzliche Merkmale: | Gepresst, goldbeschichtet Anschlüsse | Länge: | 1 m | Farbe: | Schwarz | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse: | 1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse: | 1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a good connections, good, connections, 4514, 4514010, schwarz, hdmi, ethernet, highspeedhdmikabel, stecker, 19polig, high, speed, kabel, polig, monitorkabel, gold, highspeedhdmi, anschlusskabel, vergoldete, connection, alcasa, electronik, video/audio/netzwerkkabel, videoaudionetzwerkkabel, video, audio |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,23* | € 1,96* | | | | | 16 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 2,49* | € 3,87* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 6,11* | € 8,88* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 15,42* | € 21,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|