Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel HDMI 1m, Stecker vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174318
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     4514-010
EAN/GTIN:
     4014619354962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
hdmi kabel sonstige
  • zur Übertragung digitaler Audio-, Video,- und Ethernetdaten und Signale sowie Full HD 3D
  • zum Anschluss eines Computers, Tablet-PCs, Camcorders oder anderer Aufnahmegeräte an einen Monitor, Beamer, Fernseher etc.
  • vergoldete Stecker für beste Verbindungen und ohne Übertragungswiderstand
  • max. Übertragungsrate 16 Gbit/s
  • HDMI-Ethernet-Channel (HEC)
  • Audio-Return-Channel (ARC)
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Stecker vergoldet
Anschlüsse:
HDMI Typ A auf HDMI Typ A
Kabeltyp:
Anschlusskabel
Länge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a good connections, 174318, 174318-SW81, USB Kabel, Monitorkabel, Mausverlängerung, Kaltegerätekabel (PC), Tastaturverlängerung, Druckerkabel, USB-Kabel, SCSI-Kabel (extern), Netzanschlussverlängerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9020
€ 9,90*
ab € 1,23*
€ 1,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 2,49*
€ 3,87*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 8,88*
€ 3,50*
ab € 15,42*
€ 21,63*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.