Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 250MHz, grau, 10m, Good Connections (8060-100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1532940
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     8060-100
EAN/GTIN:
     4014619037841
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Good Connections - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 10 m - SFTP - CAT 6 - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Alcasa electronik
Hersteller Art. Nr.  8060-100
EAN/UPC  4014619037841

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Good Connections Patch-Kabel - 10 m - Grau
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Abschirmungsmaterial  Folie
Länge  10 m
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Abschirmungsmaterial  Folie
Länge  10 m
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Bis zu 250 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema:
T568B
Abschirmungsmaterial:
Folie
Länge:
10 m
Farbe:
Grau
Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
Bis zu 250 MHz
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 10,0m grau s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, good, connections, 8060, 8060100, grau, sftp, patchkabel, 250mhz, pimf, cat6, s/ftp, rastnasenschutz, cat., patch, netzwerkkabel, rj45, rns®
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1983
€ 9,90*
ab € 3,12*
€ 4,74*
€ 5,00*
ab € 3,64*
€ 5,51*
4 Tage
5
€ 3,51*
ab € 6,05*
€ 8,66*
€ 4,95*
ab € 7,84*
€ 11,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,97*
€ 20,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.