Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-134982 Herst.-Nr.: 8060-100 EAN/GTIN: 4014619037841 |
| |
|
| | |
| Good Connections Patchkabel CAT6 S/FTP 10m grau 250MHz Zuverlässig verbunden RNS Patchkabel von Good Connections mit effektivem Rastnasenschutz (RNS). Verhindert das Wegknicken der Rastnase auf dem Patchkabelstecker. So gehören abgebrochene Rastnasen der Vergangenheit an! Weitere Informationen: | | Anschlüsse: | RJ45 | Hersteller: | Good Connection | Kabellänge: | 10 m | Produktart: | Patchkabel/Netzwerkkabel | Produktfarbe: | grau/anthrazit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,12* | € 4,74* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,64* | € 5,51* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 6,05* | € 8,66* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7,84* | € 11,17* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,10* | € 17,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|