Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Ficus Waldbaum, Kunstpflanze, 110cm (82806313)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     2753H-7016543
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82806313
EAN/GTIN:
     4026397583465
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
bäume ficus
bäume
EUROPALMS Ficus Waldbaum, Kunstpflanze, 110cm (82806313)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 82806313, europalms, ficus, waldbaum, kunstpflanze, 110cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 119,93*
€ 150,95*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 143,69*
€ 180,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,41*
€ 159,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.