Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Ficus Waldbaum, Kunstpflanze, 110cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982806313
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82806313
EAN/GTIN:
     4026397583465
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
bäume ficus
bäume
EUROPALMS Ficus Waldbaum, Kunstpflanze, 110cm

Die Birkenfeige, auch "Ficus Benjamina" genannt, ist eine beliebte Zimmerpflanze. Da die Pflege des natürlichen Vorbildes nicht ganz unproblematisch ist, bietet Europalms mit dem Ficus-Waldbaum eine gute Alternative: Der künstliche Baum nimmt Ihnen eine Standortveränderung oder schwierige Lichtverhältnisse garantiert nicht übel. Sowohl seine natürlich strukturierte Krone als auch die kleinen Seitentriebe bestehen aus zahlreichen Zweigen mit spitz-ovalen Blättern aus Textil. Der geschwungene Stamm besteht aus Kunststoff.Der künstliche Ficusbaum hat eine Gesamthöhe von ca. 110 cm und wird in einem schwarzen Gärtnertopf geliefert, welcher der Pflanze einen stabilen Stand beim Einstellen in einen Übertopf gibt.
Kunststamm
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Stamm:1 x Kunststamm
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Farbe:Grün
Blattwerk:Material: Textil
Stil der Deko:Wald und Flur; Zimmerpflanze
Maße:Höhe: 1,1 m
Gewicht:4,10 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Ficus, Waldbaum, Kunstpflanze, 110cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 120,00*
€ 151,66*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 143,80*
€ 180,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,70*
€ 211,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,48*
€ 201,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.