Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Areca Palme, Kunstpflanze, 110cm (82509434)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     2753H-7008532
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82509434
EAN/GTIN:
     4026397647211
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
bäume
EUROPALMS Areca Palme, Kunstpflanze, 110cm (82509434)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 82509434, europalms, areca, palme, kunstpflanze, 110cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 6,99*
ab € 71,58*
€ 92,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 78,86*
€ 101,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.