Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Areca Palme, Kunstpflanze, 110cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982509434
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82509434
EAN/GTIN:
     4026397647211
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
bäume
EUROPALMS Areca Palme, Kunstpflanze, 110cm

Diese jungen Palmen wirken wie gerade aus dem Boden geschossen und eignen sich auch gut zur Dekoration von Tropenlandschaften oder in Verbindung mit Bodendeckern.
Palmfaserstamm
Bei Auslieferung ist der Artikel zerlegt
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
High quality
Stamm:3 x Palmfaserstamm
Lieferung:Zerlegt
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Farbe:Grün
Blattwerk:Material: Textil
Stil der Deko:Tropen; Zimmerpflanze
Maße:Höhe: 1,1 m
Gewicht:1,60 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Areca, Palme, Kunstpflanze, 110cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 71,39*
€ 91,98*
€ 3,50*
ab € 78,67*
€ 100,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.