| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2733432 Herst.-Nr.: 9343.120 EAN/GTIN: 4028177540347 |
| |
|
| | |
| Übersicht NH-Sicherungslasttrenner SV
Technische Daten: Ausführung: 1 3-polig Farbe: Grau (RAL 7035) Inhalt: 1 St. Passend für: Sammelschienen Stärke 5 mm und 10 mm Produktabmessung, Breite: 184 mm Produktabmessung, Höhe: 298 mm Schalter/Taster-Art (Kategorisierung): Sicherungslasttrenner Schaltspannung: 690 V/AC Typ (Hersteller-Typ): SV 9343.120 Weitere technische Daten: Bemessungsstrom: 250 A Leitungsabgang: oben/untenWeitere Informationen: | | Gewicht: | 2580,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rittal sicherungslasttrenner nh1, sicherungslasttrenner rittal, sicherungslasttrenner, 9343120, rittal, 9343, 9343.120, 176942, stück, sammelschienen, v/ac, stck |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 232,76* | € 266,52* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 234,42* | € 267,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 237,09* | € 270,88* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 238,31* | € 271,68* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 345,49* | € 391,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|