Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Reitersicherungslasttrenner Gr.1, 250A, ESÜ, 3-polig, Rahmenklemme (60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6951327
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     SV9343120
EAN/GTIN:
     4028177540347
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Lasttrenner
Sicherungslasttrenner
SV NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 1, 250 A, 400-690 V, 3-polig, Rahmenklemme, mit elektronischer Sicherungsüberwachung Bemessungsdauerstrom Iu: 250 A, Polzahl: 3, Schutzart (IP), frontseitig: IP20, Geeignet für Sicherungseinsätze: sonstige, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Rahmenklemme, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: Deckelgriff, Ausführung als Hauptschalter: false, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Geeignet für Bodenbefestigung: false, Geeignet für Frontbefestigung: true, Geeignet für Sammelschienenaufbau: true, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, mit Sicherungsüberwachung: false, Motorantrieb optional: false, Position des Betätigungselements: vorne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SV9343120
Ident Code:
9343120
Weitere Suchbegriffe: rittal sicherungslasttrenner nh1, sicherungslasttrenner rittal, sicherungslasttrenner, Verbindungssatz für Anschlussschrank, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Zubehör für Anschlussschrank, Anschluss-Schrank-Verbindungssatz, Schlüsselschalter (Lastschalter)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 233,01*
€ 269,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 234,31*
€ 270,59*
€ 5,95*
ab € 235,52*
€ 273,56*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 237,43*
€ 274,48*
Frei Haus
ab € 242,93*
€ 279,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,48*
€ 326,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,63*
€ 324,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,21*
€ 315,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,35*
€ 309,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9344530
ab € 3,88*
Zubehör
Rittal
9344510
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.