| |
|
| Artikel-Nr.: 273-TCH524856 Herst.-Nr.: 524856 EAN/GTIN: 4061445248088 |
| | |
|
| | |
| Koffeinfrei und mit einer zart-milden Karamellnote ist er ein ideales Alltagsgetränk — heiß und kalt ein vollmundiger Genuss. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rooibos Tee | Allergene: | k. A. | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Kühl und trocken lagern | Bezeichnung des Lebensmittels: | Sir Henry Rooibos - Aromatisierter Rooibos-Tee mit Karamellgeschmack | Herstellungsland gem. LMIV: | Deutschland | Energie (kcal/100g): | 1 | Energie (kJ/100g): | 3 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 0 | Fett (g/100g): | 0 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 0 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 0,2 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 0,1 | Salz (g/100g): | 0 | Nettofüllmenge: | 55 g | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Tchibo Coffee Service GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany | Zusatzstoffe gem. LMIV: | k. A. | Verzeichnis der Zutaten: | Rooibos, natürliches Aroma, Karamellgranulat (karamellisierter Zuckersirup, Maltodextrin) | Anreißer (Online): | Tee Sir Henry Rooibos, 25 Portionsbeutel | Aufzählung (Online): | aromatisierter Rooibos-Tee mit Karamellgeschmack in Einzelkuverts für intensiven Teegenuss Inhalt: 25 Beutel kühl und trocken lagern | Kurzbeschreibung (Online): | Tee Sir Henry Rooibos, 25 Portionsbeutel á 2,2 g | Langbeschreibung (Online): | Koffeinfrei und mit einer zart-milden Karamellnote ist er ein ideales Alltagsgetränk — heiß und kalt ein vollmundiger Genuss. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.055 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fruchtee, Früchte-Tee, Früchtetee, Rooibos, Rooibos-Tee, Rooibostee, Rooibusch-Tee, Rooibuschtee, Rotbusch-Tee, Rotbuschtee, früchtetee 25 stück, aroma tee, Tee, Teegetränk, Tee-Getränk, Teegetränke, Tee-Getränke, Heißgetränk, Heiß-Getränk, Heißgetränke, Heiß-Getränke, Aufgussgetränk, Aufguss-Getränk, Aufgussgetränke, Aufguss-Getränke, Käutertee, Kräuter Tee, schwarzer Tee, grüner Tee, Früchte Tee, weisser Tee, weißer Tee |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,52* | € 4,53* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 2,86* | € 5,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1144* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|