| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MEN2222 Herst.-Nr.: 2222 EAN/GTIN: 87108019 |
| | |
|
| | |
| Intensives Pfefferminzaroma sorgt für angenehme Atemfrische. Die Mint Dragees sind perfekt für eine kleine Erfrischung zwischendurch. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mintgeschmack | Allergene: | keine | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | kühl und trocken lagern | Bezeichnung des Lebensmittels: | Mentos Kaudragee Mint | Herstellungsland gem. LMIV: | Niederlande | Energie (kcal/100g): | 390 | Energie (kJ/100g): | 1.653 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 0 | Fett (g/100g): | 1,9 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 1,9 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 93 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 69 | Salz (g/100g): | 0,1 | Nettofüllmenge: | 1520 g | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | PERFETTI VAN MELLE BENELUX B.V., P.O. Box 3000, 4800 DA Breda, Holland PERFETTI VAN MELLE BENELUX B.V. 38,00000 Gramm | Verzeichnis der Zutaten: | Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Kokosöl (ganz gehärtet), Stärke, natürliche Minzaromen, Maltodextrin, Verdickungsmittel (Gellan, Cellulosegummi, Gummi arabicum), Emulgator (Zuckerester von Speisefettsäuren), Überzugsmittel (Carnaubawachs, Bienenwachs). Stand: | Anreißer (Online): | Mentos Kaudragees mit Mintgeschmack | Aufzählung (Online): | weiche minzige Masse im Kern harte Glasurschicht frisch süßer Geschmack und starke Atemfrische ideal für unterwegs | Kurzbeschreibung (Online): | Mentos Kaudragees mit Mintgeschmack, Rolle mit 14 Dragees | Langbeschreibung (Online): | Intensives Pfefferminzaroma sorgt für angenehme Atemfrische. Die Mint Dragees sind perfekt für eine kleine Erfrischung zwischendurch. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.038 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dragees, Kau-Bonbons, Kaubonbon, Toffees, Weichkaramellen, Bubblegum, Kau-Gummi, Kaugummi, dragee bonbons, Bonbons, Süßigkeit, Süßigkeiten, Klümpchen, Leckerlies, Hustenbonbon, Halsbonbon, Dragee, Kaudragees, Kau-Bonbon, Kaubonbons |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 40 | | € 7,90* | ab € 0,426* | € 0,926* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,50* | € 1,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|