Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baretthauben Bettina Light, PP, Ø 60cm, blau, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/frm12609_a01.jpg
images/web_details/frm12609_a01.jpg
images/web_details/frm12609_a02.jpg
images/web_details/frm12609_a03.jpg
images/web_details/frm12609_a04.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRM12601
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     12601
EAN/GTIN:
     4015544126013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barett-Haube
Baretthaube
Besuchermütze
Einweg-Haube
Die Baretthauben Bettina Light aus PP von Hygonorm sind sehr hygienische Einweg-Kopfbedeckungen, die vielseitig in sensiblen Hygienebereichen getragen werden. Dazu zählen Küchen, Lebensmittelproduktionen, Industrie, OP, Krankenhaus und Pflegeheime. Die Baretthauben Bettina Light sind seit über 20 Jahren auf dem Markt, haben sich millionenfach bewährt und gehören zu den beliebtesten PP-Hauben. Die Baretthauben aus PP sind die ideale Kombination aus einem attraktiven Herstellerpreis und einer zuverlässigen Materialqualität. Sie sind aus einem luftdurchlässigen, leichten PP-Vlies gefertigt und angenehm zu tragen. Leichte Baretthauben aus PP sind während des Tragens kaum spürbar und daher auch bei längeren Einsatzzeiten komfortabel. Das latexfreie Gummiband ist äußerst elastisch, so dass auch langes Haar oder der Pferdeschwanz leicht darunter Platz finden. Die Hauben sind sowohl für Mitarbeiter als auch für Besucher in Hygienebereichen geeignet und ideal für einen hohen Bedarf bzw. wenn die Hauben häufig gewechselt werden müssen. Baretthauben aus leichtem Vliesmaterial sind besonders im Krankenhaus- und Pflegebereich (Fremdschutz) sowie in Küchen und der Lebensmittelindustrie zu empfehlen. Darüber hinaus sind die Baretthauben für den Kontakt mit Lebensmitteln aller Art zugelassen und verhindern Kontaminationen. Sie bedecken den Kopf zuverlässig und halten so Hautschuppen und Haare zurück für eine hygienische Arbeitsweise.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Abmessungen:
Ø 60 cm
Ausführung:
Ø 53 cm
Anreißer (Online):
Baretthauben Bettina Light, PP, Ø 60cm, blau
Aufzählung (Online):
beliebteste Baretthauben beim Hersteller Franz Mensch attraktiver Peis, da leichtes PP-Materiald luftdurchlässiges Vlies mit hohem Tragekomfort latexfreies Gummiband für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet Schutz vor geringen oberflächlichen mechanischen Risiken zum Fremdschutz zur Verhinderung vor Kontaminationen im Pflegebereich große Auswahl: verschiedene Durchmesser, Farben, Spenderbox oder Beutel universell für alle Hygienebereiche einsetzbar sowohl für Mitarbeiter als auch Besucher Zweckbestimmung: Fremdschutz (Schutz vor Keimverschleppung) im Kranken- und Pflegebereich. Einsatzbereich: Lebensmittelindustrie, Hygienebereiche, Industrie, Reinigung sowie Krankenhäuser und Pflege
Kurzbeschreibung (Online):
Baretthauben Bettina Light, PP, Ø 60cm, blau, 100 Stück
Langbeschreibung (Online):
Die Baretthauben Bettina Light aus PP von Hygonorm sind sehr hygienische Einweg-Kopfbedeckungen, die vielseitig in sensiblen Hygienebereichen getragen werden. Dazu zählen Küchen, Lebensmittelproduktionen, Industrie, OP, Krankenhaus und Pflegeheime. Die Baretthauben Bettina Light sind seit über 20 Jahren auf dem Markt, haben sich millionenfach bewährt und gehören zu den beliebtesten PP-Hauben. Die Baretthauben aus PP sind die ideale Kombination aus einem attraktiven Herstellerpreis und einer zuverlässigen Materialqualität. Sie sind aus einem luftdurchlässigen, leichten PP-Vlies gefertigt und angenehm zu tragen. Leichte Baretthauben aus PP sind während des Tragens kaum spürbar und daher auch bei längeren Einsatzzeiten komfortabel. Das latexfreie Gummiband ist äußerst elastisch, so dass auch langes Haar oder der Pferdeschwanz leicht darunter Platz finden. Die Hauben sind sowohl für Mitarbeiter als auch für Besucher in Hygienebereichen geeignet und ideal für einen hohen Bedarf bzw. wenn die Hauben häufig gewechselt werden müssen. Baretthauben aus leichtem Vliesmaterial sind besonders im Krankenhaus- und Pflegebereich (Fremdschutz) sowie in Küchen und der Lebensmittelindustrie zu empfehlen. Darüber hinaus sind die Baretthauben für den Kontakt mit Lebensmitteln aller Art zugelassen und verhindern Kontaminationen. Sie bedecken den Kopf zuverlässig und halten so Hautschuppen und Haare zurück für eine hygienische Arbeitsweise.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, baretthaube blau, baretthaube, pp baretthauben, Einweghauben, Baretthauben, OP-Hauben, OP-Kofpbedeckungen, Kopfbedeckungen, Einwegkappen, Einwegmützen, Einwegbarett, Einweghäubchen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,58*
€ 4,97*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 2,89*
€ 5,01*
10
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 5,85*
12 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,72*
€ 6,53*
1
€ 5,50*
ab € 3,83*
€ 7,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
12649
ab € 2,40*
Ähnlich
Hygonorm
12689
ab € 2,90*
Ähnlich
Hygonorm
12681
ab € 3,12*
Ähnlich
Hygonorm
12661
ab € 2,78*
Ähnlich
Hygonorm
12659
ab € 3,49*
Ähnlich
Franz Mensch
12641
ab € 2,78*
Ähnlich
Franz Mensch
1266
ab € 4,45*
Ähnlich
Franz Mensch
12609
ab € 2,37*
Ähnlich
Franz Mensch
1260
ab € 4,47*
Ähnlich
Franz Mensch
1264
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.