Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghaube, Barettform, blau, Polypropylen-Vlies, latexfrei, Größe 53, 100/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39861
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     12609
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Barett-Haube
Baretthaube
Besuchermütze
Einweg-Haube
Einweghaube,Kat.I,Barettform,blau,Polypropylen-Vlies,latexfrei,Größe 53,100/VE

Einweghaube, Kategorie I, Barettform, Gummizug mit Kettelnaht, atmungsaktiv, wasserabweisend, antistatische Eigenschaften, gute visuelle Detektierbarkeit, hautfreundlichund latexfrei, Farbe: blau, Material: 100% Polypropylen-Vlies, Größe: 53 cm, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Haube
Farbe Bekleidung:
Blau
Material Bekleidung:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, baretthaube blau, baretthaube, pp baretthauben, Schutzausrüstung, Einweghauben, Haarschutz, Einmalschutz, weiße Kopfhauben, Persönliche Schutzausrüstung, Einwegschutz, Gummizug
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
10
€ 8,00*
ab € 2,698*
€ 3,748*
1
€ 6,95*
ab € 2,36*
€ 4,16*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,07*
€ 4,34*
2 Tage
4
1
€ 5,00*
ab € 2,71*
€ 4,49*
10
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 4,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,748*
€ 4,46012
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,498*
€ 4,16262
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,228*
€ 3,84132
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,698*
€ 3,21062
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 37,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
12649
ab € 2,40*
Ähnlich
Hygonorm
12689
ab € 2,91*
Ähnlich
Hygonorm
12681
ab € 3,10*
Ähnlich
Hygonorm
12661
ab € 2,77*
Ähnlich
Hygonorm
12659
ab € 3,49*
Ähnlich
Franz Mensch
12601
ab € 2,77*
Ähnlich
Franz Mensch
12641
ab € 2,77*
Ähnlich
Franz Mensch
1266
ab € 4,45*
Ähnlich
Franz Mensch
1260
ab € 4,46*
Ähnlich
Franz Mensch
1264
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.