Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle 80x70mm x 72m (per6) für Kassensysteme/Waagen, BPA-frei


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/exc43821e_a01.jpg
images/web_details/exc43821e_a01.jpg
images/web_details/exc43821e_a02.jpg
images/web_details/exc43821e_a03.jpg
images/web_details/exc43821e_a04.jpg
images/web_details/exc43821e_a05.jpg
images/web_details/exc43821e_a06.jpg
images/web_details/exc43821e_a07.jpg
images/web_details/exc43821e_a08.jpg
images/web_details/exc43821e_b01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-EXC43821E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     43821E
EAN/GTIN:
     3130631438211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Die 1-lagige thermische Kassenrolle mit einem 12 mm Standard-Kern ist BPA-frei und für alle Marken von thermischen Kassensystemen geeignet. Die Rückseite ist mit Aufdruck des FSC- und Exacompta-Logos bedruckt. Die Umverpackung in einer wiederverschließbaren Pappschachtel sorgt für einen besseren Schutz vor Licht und Feuchtigkeit. Das hochempfindliche Papier gewährleistet eine gute Lesbarkeit des Drucks Warnung vor dem Ende der Rolle.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
80 x 70 mm x 72 m
Ausführung:
Kassen
Anreißer (Online):
Thermorolle, BPA frei, 80 x 70 mm x 72 m
Aufzählung (Online):
BPA-frei für alle Marken von thermischen Kassensystemen 12 mm Standardkern Rückseite mit Aufdruck des FSC- und Exacompta-Logos Umverpackung in Form einer wiederverschließbaren Pappschachtel für besseren Schutz vor Licht und Feuchtigkeit hochempfindliches Papier für gute Lesbarkeit des Drucks Warnung vor dem Ende der Rolle
Kurzbeschreibung (Online):
Thermorolle, BPA frei, für Kassensysteme und Waagen, 80 x 70 mm x 72 m, 6 Rollen
Langbeschreibung (Online):
Die 1-lagige thermische Kassenrolle mit einem 12 mm Standard-Kern ist BPA-frei und für alle Marken von thermischen Kassensystemen geeignet. Die Rückseite ist mit Aufdruck des FSC- und Exacompta-Logos bedruckt. Die Umverpackung in einer wiederverschließbaren Pappschachtel sorgt für einen besseren Schutz vor Licht und Feuchtigkeit. Das hochempfindliche Papier gewährleistet eine gute Lesbarkeit des Drucks Warnung vor dem Ende der Rolle.
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Additionsrollen, Bonrollen, Kassen-Rollen, Kassenrollen, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, exacompta thermorolle 80mmx72m, einstech thermometer, exacompta additionsrollen, Thermokassenrolle, Kassenrolle, Kassenpapierrolle, Rechnerrolle, Rechenpapierrolle, Registrierkassenrolle, Registrierrolle, Bon, Kassenbon, Bonrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 2,87*
€ 4,59*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,37002*
€ 15,18*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 12,02*
€ 18,36*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,36*
€ 21,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,55*
€ 19,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,61*
€ 18,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,14*
€ 18,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,00334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
43809E
ab € 15,96*
Sonstiges
Exacompta
43817E
ab € 2,12*
Sonstiges
Exacompta
40347E
ab € 0,797*
Sonstiges
Exacompta
40349E
ab € 4,77*
Sonstiges
Exacompta
40915E
ab € 6,68*
Sonstiges
Exacompta
43706E
ab € 1,43*
Sonstiges
Exacompta
43807E
ab € 7,88*
Sonstiges
Exacompta
43816E
ab € 18,42*
Sonstiges
Exacompta
40751E
ab € 0,58*
Sonstiges
Exacompta
40642E
ab € 0,377*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.