Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig thermisch FSC hohe Auflösung für Kassen, 48g, Breite: 80mm, Durchmesser Kern: 12mm, Länge: 90m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
produit : 43809E, : presenté de coté
produit : 43809E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-43809E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     43809E
EAN/GTIN:
     3130633438097
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Rolle 1-lagig thermisch FSC hohe Auflösung für Kassen, 48g, Breite: 80mm, Durchmesser Kern: 12mm, Länge: 90m Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Pack von 10 Rollen, eingeschweißt - Karton mit 3 Packungen. Format et poids : longueur 80 MM largeur 80 MM hauteur : 80 MM Gewicht : 310 G Format et poids Paket : longueur 394.0 MM largeur 157.0 MM hauteur : 83.0 MM Gewicht : 3165.0 G Format et poids Karton : longueur 416.0 MM largeur 174.0 MM hauteur : 277.0 MM Gewicht : 9750.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier thermique
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
Bisphenol A-Frei
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,19*
€ 29,9761
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,08*
€ 28,6552
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 23,94*
€ 28,4886
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,89*
€ 27,2391
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 22,76*
€ 27,0844
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 22,62*
€ 26,9178
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,42*
€ 26,6798
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,52*
€ 25,6088
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,12*
€ 20,3728
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40347E
ab € 0,797*
Zubehör
Exacompta
40925E
ab € 2,29*
Zubehör
Exacompta
40924E
ab € 14,34*
Zubehör
Exacompta
43816E
ab € 18,47*
Zubehör
Exacompta
43818E
ab € 17,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.