Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasboardmarker 95, Rundspitze, Strichstärke 1,5 - 3 mm, non-permanent/trocken a


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/edd956_a01.jpg
images/web_details/edd956_a01.jpg
images/web_details/edd956_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-EDD956
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-95-6
EAN/GTIN:
     4057305045614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasboard-Marker
Glasboardmarker
Glasmalstift
Glasmarker
Die Glasmarker sind für die meisten Glas-Oberflächen und Glasboards geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert, 6er Set (weiß, gelb, pink, hellblau, schwarz, orange)
Strichstärke:
1,5-3 mm
Ausführung:
Rundspitze
Anreißer (Online):
Glasboardmarker 95, 6er Set, 1,5 - 3 mm, Rundspitze
Aufzählung (Online):
brillante und deckende Tinte leicht, trocken abwischbar Rundspitze Strichstärke: 1,5 - 3 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Glasboardmarker 95, Rundspitze, Strichstärke 1,5 - 3 mm, non-permanent/trocken abwischbar, sortiert, 6er Etui, weiß, gelb, pink, hellblau, schwarz, orange
Langbeschreibung (Online):
Die Glasmarker sind für die meisten Glas-Oberflächen und Glasboards geeignet.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Permanent Marker, Permanentmarker, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, permanentmarker edding, permanent marker, whiteboard-stift gelb, Board-Marker, Glas-Boardmarker, Tafel-Schreiber, Glastafelschreiber, Glastafel-Schreiber, Glasmagnetboardmarker, Glas-Magnetboard-Marker, Glasmagnet-Boardmarker, Glasmagnetboard-Marker, Glasboardschreiber, Glas-Boardschreiber, Glasboard-Schreiber, Glastafelstifte, Glastafel-Stifte, Glasboardstifte, Boardstifte, Tafelstifte, Board-Stifte, Tafel-Stifte, Glasboard-Stifte
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 10,20*
€ 14,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 10,20*
€ 14,64*
2 Tage
31
€ 2,90*
ab € 10,53*
€ 15,12*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 10,19*
€ 15,13*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 10,66*
€ 15,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-360-4
ab € 2,67*
Ähnlich
edding
4-380-4
ab € 2,98*
Ähnlich
edding
4-BMA2
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.