Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasmarker edding 95 VE=6 Stück sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glasmarker edding 95 VE=6 Stück sortiert
Glasmarker edding 95 VE=6 Stück sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-95-6
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-95-6
EAN/GTIN:
     4057305045614
Suchbegriffe:
Glasboard-Marker
Glasboardmarker
Glasmalstift
Glasmarker
  • Glasmarker zum Schreiben und Markieren auf den meisten Glasoberflächen und Glasboards. Auch für Whiteboards geeignet
  • Die Beschriftung ist von den meisten Glasoberflächen und Glasboards leicht trocken abwischbar
  • Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm
  • Die Glasmarkertinte ist in deckenden und brillanten Farben erhältlich
  • Der Glasmarker ist sofort einsatzbereit
  • Das Set enthält die Farben schwarz, weiß, gelb, orange, pink und hellblau
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Lichtbeständige, deckende Pigmenttinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.1588 kg
Clip vorhanden:
nein
Druckmechanik vorhanden:
nein
Farbe:
schwarz, weiß, gelb, orange, pink, hellblau
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappe umsteckbar:
ja
Marke:
Edding
Material des Schaftes:
PP (Polypropylen)
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
6 Stück
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
schwarz, weiß, gelb, orange, pink, hellblau
Spitzenart:
Rundspitze
Strichbreite:
1,5-3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Permanent Marker, Permanentmarker, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, permanentmarker edding, permanent marker, whiteboard-stift gelb, 95, Chalk, Chalk-Marker, ChalkMarker, Glasboard, GlasboardMarker, Kreidemarker, Kreidestift, Marker, Scrum, Scrum-Marker, ScrumMarker
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 10,15*
€ 14,74*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 10,14*
€ 14,75*
2 Tage
31
€ 2,90*
ab € 10,47*
€ 15,24*
€ 6,95*
ab € 10,19*
€ 15,25*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 10,63*
€ 15,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-360-4
ab € 2,66*
Ähnlich
edding
4-380-4
ab € 2,97*
Ähnlich
edding
4-BMA2
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.