Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z60-7 | Netzgerät, DC, 1 Kanal 60V/7A, 420W, USB, USB, analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z60-7 | Netzgerät, DC, 1 Kanal 60V/7A, 420W, USB, USB, analog
Z60-7 | Netzgerät, DC, 1 Kanal 60V/7A, 420W, USB, USB, analog
Z60-7 | Netzgerät, DC, 1 Kanal 60V/7A, 420W, USB, USB, analog
Z60-7 | Netzgerät, DC, 1 Kanal 60V/7A, 420W, USB, USB, analog
Z60-7 | Netzgerät, DC, 1 Kanal 60V/7A, 420W, USB, USB, analog
Z60-7 | Netzgerät, DC, 1 Kanal 60V/7A, 420W, USB, USB, analog
Artikel-Nr.:
     269-Z60-7
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     Z60-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil

Programmierbare 1-Kanal Stromversorgung Z60-7 von TDK-Lambda mit einem Ausgang von 0 ... 60 VDC / max. 7 A.


Die Stromversorgung der Z+ Serie von TDK-Lambda ist mit 2 HE Bauhöhe ein Drittel kleiner, 40% leichter und bietet 50% mehr Leistungsdichte als vergleichbare Produkte auf dem Markt.
Durch innovative, menügeführte Steuer- und Überwachungsfunktionen wie z.B. der eingebaute Arbiträrgenerator ist das Gerät flexibel einsetzbar.

Standardmäßig sind drei serielle Schnittstellen (USB, RS-232 & RS-485) eingebaut, über die bis zu 31 Geräte über einen PC angesteuert werden können.


Ausstattung und Highlights
  • DC-Ausgänge: rückseitig durch Schraubverbindung
  • Ausgangsspannung: 0 ... 60 V DC
  • Ausgangsstrom: 0 ... 7 A
  • Max. Leistung: 420 W
  • Restwelligkeit: 5 mV
  • Restwelligkeit: 8 mA
  • Weitbereichseingang (85-265 V AC)
  • 16-Bit-Auflösung für Strom und Spannung
  • Anzeige: 4 Digits für Strom und Spannung
  • Schnellere Programmierzeiten durch neueste Microcontroller
  • Eingebauter Arbiträrgenerator für standardisierte Prüfabläufe
  • Zwei Programmierbare Ausgangs-Pins
  • Automatische Betriebsmodi CC und CV
  • Umfassende Sicherheitsfunktionen wie: Safe-Start, Auto-Restart
  • Analoge Steuerung & Rücklesung
  • USB, RS-232 & RS-485-Schnittstellen
  • Optional: LAN, GPIB & isolierte analoge Steuerung & Überwachung
  • Geringe Bauhöhe mit 2 HE
  • Maße: B70 x H83 x T 350mm
  • Als 2 HE Rackeinbau mit bis zu 6 Kanälen oder als Tischnetzteil verwendbar
  • Gewicht: 1,9 kg


Weitere Suchbegriffe: Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, labornetzgerät, Stromversorgung, Konstanter, Netzgerät, Labor, DC, regelbar, 75 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.202,82*
€ 1.369,82*
€ 6,90*
ab € 1.471,05*
€ 1.646,94*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.369,82*
€ 1.630,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.353,47*
€ 1.610,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.290,14*
€ 1.535,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.251,10*
€ 1.488,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.202,82*
€ 1.431,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDK
Z-NL100
€ 400,38*
Sonstiges
TDK
Z-485-9
€ 50,41*
Sonstiges
TDK
ACC-Z-BP
€ 43,17*
Sonstiges
TDK
Z-NL200
€ 296,86*
Sonstiges
TDK
ACC-Z-WBP
€ 43,34*
Sonstiges
TDK
Z60-7/IEEE
€ 1.751,33*
Sonstiges
TDK
Z60-7/IEEE/L
€ 1.955,22*
Sonstiges
TDK
Z60-7/IEEE/L2
€ 1.956,53*
Sonstiges
TDK
Z60-7/IS420
€ 1.609,12*
Sonstiges
TDK
Z60-7/IS420/L
€ 1.803,62*
Sonstiges
TDK
Z60-7/IS420/L2
€ 1.793,68*
Sonstiges
TDK
Z60-7/IS510
€ 1.605,13*
Sonstiges
TDK
Z60-7/IS510/L
€ 1.798,65*
Sonstiges
TDK
Z60-7/IS510/L2
€ 1.792,44*
Sonstiges
TDK
Z60-7/L
€ 1.526,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.