Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z/485-9 | PC-Verbindungskabel RS485 mit DB9 Buchse auf EIA/TIA (RJ45)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z/485-9 | PC-Verbindungskabel RS485 mit DB9 Buchse auf EIA/TIA (RJ45)
Z/485-9 | PC-Verbindungskabel RS485 mit DB9 Buchse auf EIA/TIA (RJ45)
Artikel-Nr.:
     269-Z/485-9
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     Z-485-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Adapter RS485
RS485 Adapter

PC-Verbindungskabel RS485 mit DB9 Buchse auf EIA/TIA (RJ45) für TDK-Lambda Netzgeräte.


Für den rückseitigen Ausgang J4 (RJ45) auf RS 485.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tdk lambda labornetzgerät, labornetzgerät, Zubehör, Ersatzteile, Netzgeraet, Netzgerät, Stromquelle, Labor- Stromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
55 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 37,54*
€ 50,74*
€ 5,90*
ab € 48,01*
€ 63,64*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDK
Z10-20
ab € 1.016,27*
Sonstiges
TDK
Z20-10
ab € 1.022,90*
Sonstiges
TDK
Z60-14
ab € 1.530,97*
Sonstiges
TDK
Z60-3.5
ab € 1.021,15*
Sonstiges
TDK
Z10-40
ab € 1.186,14*
Sonstiges
TDK
Z10-60
ab € 1.328,36*
Sonstiges
TDK
Z10-72
ab € 1.519,26*
Sonstiges
TDK
Z100-2
ab € 1.019,62*
Sonstiges
TDK
Z100-2/IEEE
ab € 1.423,61*
Sonstiges
TDK
Z100-2/IEEE/L2
ab € 1.604,91*
Sonstiges
TDK
Z100-2/IS420
ab € 1.275,17*
Sonstiges
TDK
Z100-2/IS420/L2
ab € 1.448,67*
Sonstiges
TDK
Z100-2/IS510
ab € 1.280,59*
Sonstiges
TDK
Z100-2/IS510/L2
ab € 1.450,30*
Sonstiges
TDK
Z100-2/L2
ab € 1.200,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.