Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät Programmierbar 20V 10A 200W RS232 / RS485 / USB CEE 7/7 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30406594
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     Z20-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Labornetzgerät, Typ=Z20-10, Ausgangsleistung=200 W, Ausgangsspannung 1, Max.=20 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=10 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingangsspannung, max.=265 VAC, Eingangsspannung, min.=85 V, Welligkeit & Rauschen (V)=6 mV 50 mV, Anschlüsse=RJ45-Buchse USB-B-Buchse, Anzeigedisplay=LED, Garantie=5 Jahre, Programmierbar=Ja, Schnittstellen=RS232 RS485 USB, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker, Konformität mit Normen=-999, Serien=Z+
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.023,20*
€ 1.150,03*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 1.111,33*
€ 1.244,03*
€ 5,90*
ab € 1.260,94*
€ 1.410,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.244,03*
€ 1.480,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.231,70*
€ 1.465,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,01*
€ 1.403,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,29*
€ 1.362,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.111,33*
€ 1.322,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDK
Z-BP
ab € 30,93*
Sonstiges
TDK
Z-485-9
ab € 37,47*
Sonstiges
TDK
NL 100
ab € 337,89*
Sonstiges
TDK
NL 200
ab € 237,17*
Sonstiges
TDK
Z-WBP
ab € 30,88*
Sonstiges
TDK
Z20-10/IEEE
ab € 1.429,43*
Sonstiges
TDK
Z20-10/IEEE/L
ab € 1.601,83*
Sonstiges
TDK
Z20-10/IEEE/L2
ab € 1.606,42*
Sonstiges
TDK
Z20-10/IS420
ab € 1.279,96*
Sonstiges
TDK
Z20-10/IS420/L
ab € 1.450,24*
Sonstiges
TDK
Z20-10/IS420/L2
ab € 1.447,28*
Sonstiges
TDK
Z20-10/IS510
ab € 1.277,39*
Sonstiges
TDK
Z20-10/IS510/L
ab € 1.452,16*
Sonstiges
TDK
Z20-10/IS510/L2
ab € 1.454,43*
Sonstiges
TDK
Z20-10/L
ab € 1.198,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.