Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M535M | Profitest MXtra IQ, Grundgerät VDE 0100 Prüfgerät ortsfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mess- und Prüfgerät PROFiTEST MXTRA IQ
Mess- und Prüfgerät PROFiTEST MXTRA IQ
Produktbild schräg
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     269-M535M
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M535M
EAN/GTIN:
     4012932134636
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Gerätetester
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester

Gossen Metrawatt M535M | Profitest MXtra IQ Prüfgerät VDE 0100 / IEC 364-6-61 Prüfungen.


Der Gossen Metrawatt M535M PROFITEST MXTRA IQ unterstützt Sie bei der Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an ortsfesten elektrischen Installationen. Dabei können Sie sowohl programmierbare als auch vordefinierte Prüfungsequenzen verwenden, die Prüfstandards wie VDE100-600 oder EN 50110-1 entsprechen.

Durch das hohe Speicherkonzept und die Programmierbarkeit ist das Prüfgerät überaus nutzerfreundlich. Eine Weitbereichsmesseinrichtung ermöglicht den Einsatz des Prüfgeräts für alle Wechselstrom- und Drehstromnetze mit Spannungen von 65 bis 500 V und Frequenzen von 15,4 bis 420 Hz.


Ausstattung und Highlights
  • Schleifen- und Netzimpedanzmessung
  • Messung des Isolationswiderstandes mit Nennspannung, mit variabler oder ansteigender Prüfspannung
  • Niederohmmessung
  • Erdwiderstandsmessung
  • Standortisolationsmessung
  • Universelles Anschlusssystem
  • Anzeige von zulässigen Sicherungstypen für elektrische Anlagen
  • Prüfung des Anlaufs von Energieverbrauchszählern
  • Berechnung von Leitungslängen für gängige Querschnitte von Kupferleitungen
  • Messung von Vor-, Leck- und Ausgleichsströmen bis 1 A sowie Arbeitsströme bis 150 A über Zangenstromsensor Clip 0100S als Zubehör
  • Messen der Drehfeldrichtung (Phasenfolge, höchste verkettete Spannung)
  • Prüfen von Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD-Schutzschaltern)
  • Messen der Berührungsspannung ohne Auslösung des Schalters. Hierbei wird die auf Nennfehlerstrom bezogene Berührungsspannung mit 1/3 des Nennfehlerstromes gemessen.
  • Auslöseprüfung mit Nennfehlerstrom, Messung der Auslösezeit
  • Spezielle Prüfungen von Anlagen bzw. RCD-Schutzschaltern
  • Prüfen von Anlagen bzw. RCD-Schutzschaltern mit steigendem Fehlerstrom mit Anzeige des Auslösestroms sowie der Berührungsspannung im Augenblick des Auslösens.
  • Prüfen von RCD-Schutzschaltern mit: ½ × IΔN, 1× IΔN, 2× IΔN, 5× IΔN
  • Prüfen von RCD-Schutzschaltern, die für pulsierende Gleichfehlerströme geeignet sind; die Prüfung erfolgt mit positiven oder negativen Halbwellen
  • Prüfen von RCD-Schutzschaltern mit einstellbarem Fehlerstrom zur Ermittlung der Berührungsspannung und des Auslösestroms
  • Prüfen spezieller RCD-Schutzschalter: selektive S, SRCDs, PRCDs (Schukomat, Sidos o. a.), Typ G/R, Typ AC, Typ A; Typ B
  • Prüfen von Fehlerstrom (RCD)- Schutzschaltungen in IT-Netzen
Technische Daten:
  • RCD-Messungen:        
    UB-Messung ohne FI-Auslösung
    Messung der Auslösezeit
    Messung des Auslösestroms
    selektive, SRCDs, PRCDs, Typ G/R
  • Schleifenimpedanz ZL-PE / ZL-N        
    Sicherungstabelle für Netze ohne RCD 
    mit 15 mA Prüfstrom ohne RCD-Auslösung 
  • Erdwiderstand RE        
    I/U-Messverfahren, netzbetrieben
  • Messung Potentialausgleich RLO        
    automatische Umpolung 
  • Isolationswiderstand RISO        
    Prüfspannung variabel oder ansteigend 
  • Spannungsmessung        
    UL-N / UL-PE / UN-PE / f 
  • Sondermessungen        
    Leckstrom (Zangenmessung)
    Zähleranlauf 
    Drehfeldrichtung 
    Standortisolation ZST 
    Erdableitwiderstand RE (ISO) 
  • Ausstattung:  
    Sprache der Bedienerführung wählbar 
    Speicher (Datenbank max. 50000 Objekte) 
    Schnittstelle für Scanner RS232 
    Schnittstelle für Datenübertragung USB 
    Lizenz-Code für Protokolliersoftware IZYTRONIQ (downloadbar im Internet)
    Messkategorie CAT III 600 V / CAT IV 300 V 
    Mit DKD-Kalibrierung

Lieferumfang
  • Prüfgerät
  • Schutzkontaktstecker-Einsatz (PRO-Schuko)
  • 2-Pol-Messadapter
  • Leitung zur Erweiterung zum 3-Pol-Adapter (PRO-A3-II)
  • Krokodilklemmen
  • Umhängegurt
  • 1 Satz Akkus (Z502H)
  • 1 Ladegerät (Z502R)
  • Kurzbedienungsanleitung
  • Bedienungsanleitung (auf CD-ROM)
  • DAkkS (DKD) Kalibrierschein im Lieferumfang
  • Freischaltcode für Protokolliersoftware Izytroniq Cloud 12 Monate

PC-Anwendersoftware IZYTRONIQ:

  • IZYTRONIQ ist eine von Grund auf neu entwickelte Prüfsoftware
  • Flexible, nachträglich erweiterbare Software – passen Sie IZYTRONIQ Ihren individuellen Anforderungen an
  • Bilden Sie das gesamte Prüfgeschehen geräteübergreifend ab, verwalten und dokumentieren Sie revisionssicher
  • Fassen Sie Mess- und Prüfdaten aus unterschiedlichen Prüfgeräten und Multimetern zu einer Prüfung zusammen
  • IZYTRONIQ erkennt und verwaltet die angeschlossenen Prüfgeräte automatisch. Die Software ermittelt intelligent den verfügbaren Funktionsumfang Ihrer Geräte
  • Sowohl für den stationären als auch mobilen Einsatz optimiert – erstellen Sie Prüfdokumentationen direkt vor Ort, ohne nachgelagerte Bearbeitung
  • Intuitive Bedienung, verständlich und simpel - intelligentes Markieren und Ausblenden von Werkzeugen und Arbeitsbereichen
  • Wegweisendes Design mit aussagekräftigen Icons. Komplexe Datenbankzusammenhänge werden in einfachen Baumstrukturen dargestellt
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, gossen metrawatt gerätetester, vde messgerät, Prüfgerät, VDE, VDE 0100, Tester, Gossen, VDE Prüfung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 2.423,29*
€ 2.519,36*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.578,40*
€ 2.674,78*
€ 5,95*
ab € 2.608,21*
€ 2.701,04*
Frei Haus
ab € 2.698,48*
€ 2.795,02*
Frei Haus
ab € 2.637,56*
€ 2.816,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.519,36*
€ 2.998,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.503,57*
€ 2.979,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.455,21*
€ 2.921,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.430,45*
€ 2.892,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.423,29*
€ 2.883,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z503G
ab € 65,43*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3196000R0001
ab € 243,36*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3228000R0001
ab € 92,02*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3603000R0001
ab € 275,39*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502F
ab € 655,53*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502H
ab € 86,72*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502T
ab € 182,78*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503A
ab € 101,69*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503C
ab € 248,73*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503F
ab € 52,98*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z525F
ab € 410,85*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z525G
ab € 448,83*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z592Z
ab € 798,82*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z502S
ab € 205,35*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503W
ab € 47,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.