Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt Z525G METRALINE PRO-TYP EM II Adapterstecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2240023-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     Z525G
EAN/GTIN:
     4012932133165
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Gossen Metrawatt Z525G METRALINE PRO-TYP EM II Adapterstecker 1 St.

1- und 3-phasiger Prüfadapter zum Prüfen von E-Ladepunkten METRALINE PRO-TYP EM II

1- und 3-phasiger Prüfadapter zum Prüfen der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an E-Ladepunkten mit dem Profitest Master, Simulation von fiktiv angeschlossenen Elektrofahrzeugen sowie Simulation der Strombelastbarkeit von Ladegarnituren gemäß IEC 61851-1
Fahrzeugsimulation (CP)
Fahrzeugzustände A, B, C und E werden über Drehschalter eingestellt
Kabelsimulation (PP)
Die verschiedenen Codierungen für Ladekabel mit 13 A, 20 A, 32 A und 63 A sowie „kein Kabel angeschlossen“ können
über Drehschalter simuliert werden
Fehlersimulation
Simulation eines Kurzschlusses zwischen CP und PE über Drehschalter
Anzeige der Phasenspannungen über LEDs
je nach E-Ladestation können eine oder drei Phasen aktiv sein
Prüfen von E-Ladestationen mit fest angeschlossenem Ladekabel durch verlängerten CP-Prüfstift
CP-Buchse zur Auswertung des PWM-Signals

METRALINE PRO-TYP EM II:
Der Anschluss der Messkabel des Profitest Master erfolgt über 4 mm Sicherheitsbuchsen (L1, L2, L3, N, PE) oder über zusätzliche Schuko-Steckdose

Ausstattung:
Funktionen:
Fahrzeugsimulation (CP)
Gemäß IEC 61851 können die Zustände A, B, C und E simuliert werden. Die verschiedenen Fahrzeugzustände werden über den
Drehschalter eingestellt.
Zustand A kein Fahrzeug angeschlossen
Zustand B Fahrzeug angeschlossen, aber nicht bereit zum Laden
Zustand C Fahrzeug angeschlossen und bereit zum Laden, Belüftung des Ladebereichs nicht gefordert
Zustand E Fehler - Kurzschluss CP – PE über interne Diode
Kabelsimulation (PP)
Es können die verschiedenen Codierungen für Ladekabel mit 13 A, 20 A, 32 A und 63 A simuliert werden. Außerdem ist es
möglich, den Zustand „kein Kabel“ zu simulieren.
Die Simulation der verschiedenen Ladekabel erfolgt durch Schalten verschiedener Widerstände zwischen PP und PE mithilfe des
Drehschalters. Gemäß IEC 61851 sind folgende Werte möglich:
Kein Kabel 0 Ω
13 A Kabel 1,5 kΩ
20 A Kabel 680 Ω
32 A Kabel 220 Ω
63 A Kabel 100 Ω

Technische Daten:
Gewicht: 795 g · Messkategorie (LOV): CAT III 300 V · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Gossen Metrawatt · Passend für Modell (Messgeräte-Zubehör): GMC-I Profitest · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 53 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm

Lieferumfang:
1x Prüfadapter PRO-TYP EM II,1x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
53 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
Gossen Metrawatt
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
Gossen Metrawatt
Passend für Modell (Messgeräte-Zubehör):
GMC-I Profitest
Messkategorie (LOV):
CAT III 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
METRALINE PRO-TYP EM II
Gewicht:
795 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Adapterstecker
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, schuko-steckdose, Gossen Metrawatt, Z525G, METRALINE PRO-TYP EM II, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 446,75*
€ 515,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 461,47*
€ 515,99*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 461,52*
€ 518,58*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,00*
€ 531,09*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 587,76*
€ 656,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,51*
€ 781,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,22*
€ 769,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,19*
€ 747,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,55*
€ 721,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,76*
€ 699,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
M274S
ab € 2.089,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.