Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL9080-170B | Elektronische Last 19 Zoll, TFT 80V/170A/1500Watt, Analog, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EL9080-170B | Elektronische Last 19 Zoll, TFT 80V/170A/1500Watt, Analog, USB
EL9080-170B | Elektronische Last 19 Zoll, TFT 80V/170A/1500Watt, Analog, USB
Artikel-Nr.:
     269-EL9080-170B
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     33200260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last

Elektro-Automatik EA EL9080-170B | Elektronische Last 0-80 V / 0-170 A / 1.200 W im 19 Zollgehäuse mit 3 HE.


Die elektronische Last der EL9000B Serie unterstützt die vier typischen Regelungsarten Konstantstrom (CC), Konstantspannung (CV), Konstantleistung (CP) und Konstantwiderstand (CR). Zusätzlich bietet die FPGA basierte Regeleinheit eine Reihe interessanter Features, wie einen Funktionsgenerator mit Tabellenfunktion zur Simulation von nichtlinearen Innenwiderständen (zeitlich ablaufende, frei programmierbare Lastprofile).

Bedienung (HMI): Die manuelle Bedienung erfolgt über ein TFT-Touchpanel, zwei Drehknöpfe und einen Taster. Das große farbige Display zeigt alle wichtigen Soll- und Istwerte gleichzeitig und übersichtlich an. Weiterhin können über das HMI (Human-machine interface) das gesamte Setup vorgenommen, sowie Funktionen (Rechteck, Dreieck und andere) konfiguriert werden uvm. Die Anzeige ist mehrsprachig (Deutsch, Englisch, Russisch, Chinesisch).

Zur Fernsteuerung stehen standardmäßig zwei integrierte Schnittstellen (1x analog, 1x USB) auf der Rückseite der Geräte zur Verfügung, die durch optionale, steck- und nachrüstbare, digitale Schnittstellenmodule ergänzt werden können.


Ausstattung und Highlights
  • Dauerleistung: 1.200 W (Erweiterbar in Schränken auf bis zu 72 kW)
  • Spitzenleistung: 2.400 W Peak
  • Eingangsspannung: 0...80 V
  • Eingangsstrom: bis zu 170 A
  • Widerstand: 0,045 ... 15 Ω
  • FPGA/DSP-basierte Regelung
  • Mehrsprachige, farbige Touchpanel-Bedieneinheit
  • Benutzerprofile, Funktionsgenerator
  • Einstellbare Schutzfunktionen: OVP, OCP, OPP
  • Betriebsmodi: CV, CC, CP, CR
  • Galvanisch getrennte Schnittstellen (analog und USB)
  • Master-Slave-Bus für Parallelschaltung
  • Fernfühleingang
  • Optional Steck- und nachrüstbare, digitale Schnittstellenmodule für CANopen, Ethernet (1- oder 2-Port), Profibus, ProfiNet I/O (1- oder 2-Port), DeviceNet, RS232 und ModBus-TCP
  • Maße: B 19Zoll  3 HE / T464 mm
  • Gewicht: 9 kg
  • Anschluss: 90...264 V, 45...66 Hz


Weitere Suchbegriffe: Labor, Elektronisch, Last, DC, AC, Stromsenke, Senke, Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.076,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.076,92*
€ 4.851,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.047,54*
€ 4.816,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.929,78*
€ 4.676,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.876,08*
€ 4.612,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
35400111
€ 521,41*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
35400108
€ 605,25*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-PNET2P
€ 522,76*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
35400100
€ 532,92*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
35400106
€ 535,22*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
35400112
€ 529,80*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
35400104
€ 542,90*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
35400107
€ 532,92*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
35400109
€ 612,14*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
35400103
€ 532,15*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
35400105
€ 535,61*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
35400101
€ 382,16*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200715
€ 3.712,60*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200705
€ 4.665,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.