Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik EA-IF-AB-PNET2P Schnittstellenmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8011281
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-IF-AB-PNET2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnittstelle für elektronische Las...
Zubehör Typ = Schnittstellenmodul

Tool-CD mit Dokumentation, Treibern und Software. Digitale Schnittstellenmodule der Serie EA-IF-AB. Diese Schnittstellen von EA Elektro-Automatik sind steckbare Digitalmodule für programmierbare Labornetzteile in robuster Ausführung der Serie EA-PSI 9000 2U und EA-PSI 9000 3U, für elektronische Lasten der Serie EA-ELR 9000 und für kommende Serien programmierbarer Netzteile und elektronischer Lasten von EA. Nachrüstbar, einfache Installation (Plug-and-Play) Einfache Konfiguration über ein Einrichtungsmenü auf dem Gerät Galvanische Trennung bis zu 2500 V. Profibus (EA-IF-AB-PBUS). Maximale Übertragungsgeschwindigkeit: 12 Mbit/s Voll-DPV1-Slave Datei mit Gerätestammdaten (GSD) im Lieferumfang enthalten 1 x D-Sub-Buchse, Buchse, 9-polig. RS232 (EA-IF-AB-RS232). Maximale Übertragungsgeschwindigkeit: 115200 Bd D-Sub, Stecker, 9-polig, für Nullmodemkabel SCPI- und Modbus-Protokoll. CANopen (EA-IF-AB-CANO). Maximale Übertragungsgeschwindigkeit: 12 Mbit/s Voll-CANopen-Slave Automatische Baudratenerkennung Elektronisches Datenblatt (EDS) enthalten 1 x D-Sub-Buchse, Stecker, 9-polig. DeviceNet (EA-IF-AB-DNET). Übertragungsgeschwindigkeit: 125 bis 500 kBd 256 Byte In/Out DeviceNET-Funktion: Adapter (Slave) implizite und explizites Messaging, UCMM 1 x 5-poliger WAGO-Stecker. Modbus-TCP 2P (EA-IF-AB-MBUS2P). Übertragungsgeschwindigkeit: 10/100 Mbit/s Voll-Modbus-TCP-Server (Slave) 256 Byte In/Out SCPI- und Modbus-Protokoll 2 x RJ45-Buchse, 8-polig Integrierter Schalter für String-Bus-Topologie oder Ringleitung auf Geräteebene (DLR). ProfiNet 2P (EA-IF-AB-PNET2P). Übertragungsgeschwindigkeit: 100 Mbit/s, Vollduplex PROFINET/IO-Kommunikation GSDML im Lieferumfang enthalten 2 x RJ45-Buchse, 8-polig, mit Ethernet-Switch. Ethernet 2P (EA-IF-AB-ETH2P). Übertragungsgeschwindigkeit: 10/100 Mbit/s Transparente Buchse SCPI- und Modbus-Protokoll 1 x RJ45-Buchse, 8-polig. CAN (EA-IF-AB-CAN). Maximale Übertragungsgeschwindigkeit: 1 Mbit/s Kompatibel mit CAN-Standard 2.0 A und 2.0 B 1 x D-Sub-Buchse, Stecker, 9-polig
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Schnittstellenmodul
Weitere Suchbegriffe: 8011281, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgerätzubehör, EA Elektro-Automatik, EAIFABPNET2P, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supply & Source Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 462,73*
€ 531,57*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 460,35*
€ 531,59*
Frei Haus
ab € 503,04*
€ 575,00*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 526,99*
€ 604,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 571,53*
€ 669,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,59*
€ 796,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,38*
€ 784,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,10*
€ 743,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,40*
€ 695,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,53*
€ 680,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200260
€ 4.075,09*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200715
€ 3.749,26*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200705
€ 4.658,10*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200265
€ 6.078,47*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200270
€ 7.848,16*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200266
€ 6.069,83*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200271
€ 7.850,48*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200261
€ 4.067,59*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200716
€ 3.745,86*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200272
€ 7.744,37*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200262
€ 4.065,71*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200707
€ 4.673,91*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200267
€ 5.980,12*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200263
€ 4.076,97*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200708
€ 4.669,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.