Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-2ASASL Herst.-Nr.: 2ASASL EAN/GTIN: 4003019070176 |
| |
|
| | |
| Erem 2ASASL / Präzisionspinzette mit flachen abgerundeten Spitzen zum Greifen kleiner Komponenten. Spitzenbreite 2 mm. Wie Pinzette 2ASA, aber preiswerte Ausführung. Geeignet für alle Standard-Greifapplikationen und Montagearbeiten auf Leiterplatte, z. B. in Goldschmiede- und Juwelierindustrie. Ausstattung und Highlights - Länge 120 mm
- Gewicht 15 gr.
- Pinzettenform: Flache runde gerade Spitzen
- Material: Spezial-Edelstahl, nicht magnetisch, rostfrei, säurefest, hitzebeständig
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, PTFE-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, Pinzettensatz SMD, SMD-Pinzetten-Sets, Schneidepinzette, Schneidpinzette, Titan-Pinzette, Titan-Pinzetten, Titan-Präparierpinzette, Titanpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisionspinzette spitz 120mm, ptfe pinzette, flachpinzette 120 mm, Weller, Erem, Tools, Werkzeug Preiswerte Pinzette Labor |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 7,81* | € 11,24* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,18* | € 12,39* | | | | Lager 269 | | | | | | € 7,60* | ab € 8,66* | € 12,42* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,66* | € 12,52* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,15* | € 13,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|