Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erem Edelstahl Pinzette, 120 mm Gerade, Spitze Flach, Abgerundet Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Erem Edelstahl Pinzette, 120 mm Gerade, Spitze Flach, Abgerundet Antimagnetisch
Erem Edelstahl Pinzette, 120 mm Gerade, Spitze Flach, Abgerundet Antimagnetisch
Erem Edelstahl Pinzette, 120 mm Gerade, Spitze Flach, Abgerundet Antimagnetisch
Artikel-Nr.:
     108EL-4574117
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     2ASASL
EAN/GTIN:
     4003019070176
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Flachpinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Material/Stoff = Edelstahl
Gesamtlänge = 120 mm
Spitzenform = Flach, Abgerundet
Antimagnetisch = Ja
Säurebeständig = Ja

Hochwertige Pinzette. Hochwertige, handgefertigte Pinzette, in mehreren Modellen erhältlich.
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Edelstahl
Gesamtlänge:
120 mm
Spitzenform:
Flach, Abgerundet
Antimagnetisch:
Ja
Säurebeständig:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 7,80*
€ 11,15*
€ 4,00*
ab € 8,16*
€ 12,29*
33 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 8,62*
€ 12,32*
€ 6,90*
ab € 8,69*
€ 12,42*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,15*
€ 13,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
2ASA
ab € 13,33*
Zubehör
Weller Tools
2ASASLT
ab € 25,97*
Zubehör
Weller Tools
52ASA
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.