Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2750 | Schalt- und Datenerfassungssystem, 5 Slots, integriertes 6½-stelliges Digital Tischmultimeter (DMM), bis 200 Differentialeingänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2750 | Schalt- und Datenerfassungssystem, 5 Slots, integriertes 6½-stelliges Digital Tischmultimeter (DMM), bis 200 Differentialeingänge
2750 | Schalt- und Datenerfassungssystem, 5 Slots, integriertes 6½-stelliges Digital Tischmultimeter (DMM), bis 200 Differentialeingänge
2750 | Schalt- und Datenerfassungssystem, 5 Slots, integriertes 6½-stelliges Digital Tischmultimeter (DMM), bis 200 Differentialeingänge
2750 | Schalt- und Datenerfassungssystem, 5 Slots, integriertes 6½-stelliges Digital Tischmultimeter (DMM), bis 200 Differentialeingänge
2750 | Schalt- und Datenerfassungssystem, 5 Slots, integriertes 6½-stelliges Digital Tischmultimeter (DMM), bis 200 Differentialeingänge
2750 | Schalt- und Datenerfassungssystem, 5 Slots, integriertes 6½-stelliges Digital Tischmultimeter (DMM), bis 200 Differentialeingänge
Artikel-Nr.:
     269-2750
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Keithley 2750 | Schalt- und Datenerfassungssystem, 5 Slots, Datenlogger / Schaltsystem und integriertes 6½-stelliges Digitalmultimeter, bis zu 200 Differentialeingänge, AC/DC-Spannungsmessung 100 nV bis 1000 V.


Das Schalt- und Datenerfassungssystem der Serie 2700 besteht aus 3 Gerätevarianten: 2700 verfügt über ein integriertes 6½-stellige Digitalmultimeter und zwei Slots für Einsteckmodule zur Datenerfassung. Das System 2701 ist zusätzlich mit einer 10/100 BaseT Ethernet-Schnittstelle für die Hochgeschwindigkeits- und Langstrecken-Kommunikation zwischen einem Computer und einer praktisch unendlichen Anzahl von Instrumenten ausgestattet. Das 2750-System basiert ebenfalls auf dem 2700, hat jedoch insgesamt 5 Slots für zusätzliche Einsteckmodule.

Anwendungsgebiete für das Datenerfassungs-System 2750:

  • Produktionstest von elektronischen Produkten und Geräten
  • Belastungstest
  • Prozessüberwachung und -steuerung
  • Geräte-Charakterisierung in der Forschung und Entwicklung
  • Niederohmige und Mehrkanal-Messung

Die verfügbaren Matrixmodule bieten die Möglichkeit, die Kanalanzahl von 20 bis 200 (2-polig) auszubauen, einen Stimulus an das zu prüfende Gerät anzuschließen, Signale zu routen, Systemkomponenten zu steuern und Präzisionsmessungen mit bis zu 14 Messfunktionen durchzuführen. Robuste, digitale Ein- und Ausgänge können für Alarme bei Grenzüberschreitungen, für die Triggerung und zum Handshake mit anderen Handlern verwendet werden. Abtastraten von bis zu 500 Kanälen pro Sekunde und bis zu 3500 Messwerte/s (1-Kanal, DC) erhöhen die Testproduktivität. Messfunktion, Messbereich, Filter, Skalierung, Testsequenz, Alarmgrenzen, Trigger-Quelle und -Pegel sowie die Abtastrate lassen sich komfortabel am Frontpanel einstellen.

Die kostenfreie Software ExceLINX-1A ermöglicht es, über eine grafische Benutzer-Oberfläche die Verbindungen des Schaltmatrix-Systems mit dem integrierten DMM zu konfigurieren. Dies gibt dem Anwender die Möglichkeit, ohne Programmcode zu schreiben und sehr schnell und einfach seine Messabläufe zu entwickeln. Die integrierten Funktionen für die Signalkonditionierung, Skalierung, Stimulus, Filter und I/O machen externe Schaltungen beim Aufbau von Datenerfassungssystemen überflüssig und machen das 2750 zu einem kompakten, flexiblen Messsystem mit hohem Testdurchsatz.

Übersicht Plug-in-Module:

  • 7700: 20-Kanal Differential-Multiplexer, bis 50 MHz Bandbreite, Auto-CJC (Cold Junction Compensation), mit Schraubklemmen
  • 7701: 32-Kanal Differential-Multiplexer, 25- und 50-Pin D-Sub-Anschluss (female)
  • 7702: 40-Kanal Differential-Multiplexer, mit Schraubklemmen
  • 7703: 32-Kanal High Speed Differential-Multiplexer, 2x 50-Pin D-Sub (female)
  • 7705: 40-Kanal Steuermodul, einpolig, 2x 50-Pin D-Sub (female)
  • 7706: All-in-One I/O-Modul: 20-Kanal Differential-Multiplexer, Auto-CJC, 16 Digitalausgänge, 2 Analogausgänge, Anwendung als Zähler, mit Schraubklemmen
  • 7707: digitales I/O-Modul, 32-Kanal, mit 10-Kanal Differential-Multiplexer, 50-Pin D-Sub (male)
  • 7708: 40-Kanal Differential-Multiplexer, Auto-CJC, mit Schraubklemmen
  • 7709: 6 x 8 Matrix-Schaltermodul, 25- und 50-Pin D-Sub (female)
  • 7710: 20-Kanal Solid-State-Multiplexer (Halbleiter-Differential-Multiplexer), Auto-CJC, mit Schraubklemmen
  • 7711: Dual 1 x 4 HF-Modul, 50 Ω, 2 GHz Bandbreite, SMA-Anschlüsse
  • 7712: Dual 1 x 4 HF-Modul, 50 Ω, 3,5 GHz Bandbreite, SMA-Anschlüsse

Ausstattung und Highlights
  • Datenlogger, Schaltsystem und Digitalmultimeter (DMM) in einem Gerät
  • 5 Slots, vielfältige Auswahl aus 12 Einsteckkarten für optimale Anwendungsflexibilität
  • Integriertes 6½-stelliges Digital-Multimeter: Auflösung 22 Bit, für DC- und AC-Spannung und -Strom
  • Bis zu 200 Differentialeingänge für Messung und Steuerung, mit Kanalisolation bis 300 V
  • Messgeschwindigkeit: bis 5.500 Readings/s (DC)
  • Spannungsmessung: 100 nV bis 1000 V (DC), 100 nV bis 750 V (AC)
  • Strommessung: 10 nA bis 3 A (DC), 1 µA bis 3 A (AC)
  • Frequenzmessung: 3 Hz bis 500 kHz
  • Temperaturmessung: -200 bis +1820 °C (Widerstandstemperatur RTD, Thermoelemente TC, Thermistoren)
  • Integrierte Messfunktionen inkl. DCV, ACV, DCI, ACI, Frequenz, Periode, 2-Draht-/4-Draht-Widerstand (mit wahlweiser Offset-Kompensation), Temperatur, Kontinuität
  • Interner Speicher für max. 110.000 Messwerte
  • Schnittstellen: LAN (Ethernet TCP/IP), GPIB
  • Stromversorgung: 100/240 V AC, 45 bis 66 Hz und 360 bis 440 Hz
  • Maße: B 485 x H 104 x T 370 mm (Tischgerät), B 485 x H 89 x T 370 mm (Rackmontage)
  • Transportgewicht: 13 kg

Lieferumfang
  • 1751 Sicherheits-Prüfkabel
  • Software ExceLINX-1A zur Datenerfassung
  • Treiber für LabVIEW, LabWindow/CVI, Visual Basic, C/C++
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, keithley multimeter, multimeter, Tektronix, Tek, Keithley, DAQ, Datenlogger, DMM, 2700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.949,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.132,38*
€ 4.917,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.095,32*
€ 4.873,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.994,56*
€ 4.753,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.949,30*
€ 4.699,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keithley Instruments
2750/E
ab € 3.767,43*
Sonstiges
Keithley Instruments
7007-1
ab € 193,47*
Sonstiges
Keithley Instruments
7705-MTC-2
ab € 794,58*
Sonstiges
Keithley Instruments
KPCI-488LPA
ab € 911,46*
Sonstiges
Keithley Instruments
KUSB-488B
ab € 988,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.