Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley 2750/E, TischDigital Multimeter 750V ac, 120MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keithley 2750/E, TischDigital Multimeter 750V ac, 120MΩ
Keithley 2750/E, TischDigital Multimeter 750V ac, 120MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-7600360
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2750/E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Tischgerät
Modellnummer = 2750/E
Messfunktionen = DC Strom, DC Spannung, Widerstand, Temperatur
Widerstandsmessung absolut Max. = 120MΩ
Temperaturmessung absolut Max. = +1820°C
Frequenz max. = 440Hz
Gleichstrom Messauflösung = 1µA dc
Widerstand Messauflösung = 1µΩ
Temperatur Messauflösung = 0.001°C
Abmessungen = 89 x 485 x 370mm

Software LabVIEW, LabWindows/CVI, Visual Basic und C/C++ Treiber (IVI-Ausführung), Handbuch, Sicherheits-Messleitungen. Das 2700/7700/E ( ; 760-0354 760-0354 ) wird zusammen mit dem 20-Kanal-Multiplexermodul Keithley 7700 geliefert. Steckmodule zum Schalten/Steuern, separat erhältlich, fügen Sie Keithley 7700 ( ; 760-0317 760-0317 ) und 7702 ( ; 760-0326 760-0326 ) hinzu. Multimeter/Datenerfassungs-/Schaltsysteme Keithley 2700, 2701, 2750. Die Systeme 2700, 2701 und 2750 der Serie Integra von Keithley kombinieren präzise Messung, Switching und Steuerung in einem einzigen, eng integrierten Gehäuse für gestell- oder tischmontierte Anwendungen. Integrierte Messfunktionen umfassen: DCV, ACV, DCI, ACI; Widerstand, 2- oder 4-Draht, Versatzkompensation auswählbar; Temperatur (mit Thermoelementen, RTD oder Thermistoren; Frequenz/Periode; Stromdurchgang. Modelle umfassen:. 2701/E – 2 Slots (Bestell-Nr. ; 760-0351 760-0351 ) 2700/7700/E – 2 Slots (Bestell-Nr. ; 760-0351 760-0351 ) 2700/E – 2 Slots (Bestell-Nr. ; 760-0357 760-0357 ) 2750/E – 5 Slots (Bestell-Nr. ; 760-0360 760-0360 ). Ähnliche Funktionen und Vorteile:. Kostengünstig – Kombiniert die Funktionen eines Digital-Multimeters, eines Switch-Systems und eines Datenloggers Echte 6 1/2-stellige Auflösung (22 bit) 12 Switch-/Steuerungs-Steckmodule auswählbar Bis zu 200 differenzielle Eingangskanäle (mit 300 V Isolierung) für Messung und Steuerung Praktische Eingänge an der Frontplatte Datenprotokollierungssoftware ExceLINX - 1A. Einrichtung und Betrieb. Diese Integra Systeme sind voll integrierte M
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Tischgerät
Modellnummer:
2750/E
Messfunktionen:
DC Strom, DC Spannung, Widerstand, Temperatur
Widerstandsmessung absolut Max.:
120MΩ
Temperaturmessung absolut Max.:
+1820°C
Frequenz max.:
440Hz
Gleichstrom Messauflösung:
1µA dc
Widerstand Messauflösung:
1µΩ
Temperatur Messauflösung:
0.001°C
Abmessungen:
89 x 485 x 370mm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, keithley multimeter, multimeter, 7600360, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Keithley, 2750E, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 3.767,43*
€ 3.932,30*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.942,87*
€ 4.113,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.891,72*
€ 4.187,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.187,65*
€ 4.983,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.153,08*
€ 4.942,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.059,49*
€ 4.830,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.892,50*
€ 4.632,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.891,72*
€ 4.631,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,25*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,58*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 302,17*
Zubehör
Keithley Instruments
7007-1
ab € 193,47*
Zubehör
Keithley Instruments
7702
ab € 1.227,05*
Zubehör
Keithley Instruments
7705-MTC-2
ab € 794,58*
Zubehör
Keithley Instruments
7701
ab € 956,78*
Zubehör
Keithley Instruments
7707
ab € 1.109,24*
Zubehör
Keithley Instruments
7706
ab € 1.270,36*
Zubehör
Keithley Instruments
KPCI-488LPA
ab € 911,46*
Zubehör
Keithley Instruments
KUSB-488B
ab € 988,62*
Zubehör
Keithley Instruments
7709
ab € 1.264,95*
Zubehör
Keithley Instruments
7708
ab € 1.267,00*
Zubehör
Keithley Instruments
7703
ab € 1.569,73*
Zubehör
Keithley Instruments
7705
ab € 1.112,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.