Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexdruckschlauch, Metall, 60 cm, 1" 2x IG 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexdruckschlauch, Metall, 60 cm, 1" 2x IG 60 cm
Artikel-Nr.:
     265-18-430-10-60
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8057742091157
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch

- Flexdruckschlauch

Technische Daten
DN25
- Innendurchmesser 20 mm
- 200 Liter/Minute bei 3 bar
- 10 cm Biegeradius

Eigenschaften
- Flexdruckschlauch
- beidseitig Innengewinde
- mit Überwufverschraubung
- Material: Edelstahl

Weitere Suchbegriffe: Panzerschlauch, flexibler Armaturenanschlussschlauch, armaturenanschlussschlauch, Metall-Flexdruckschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,2074
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
€ 12,52*
Ähnlich
k.A.
€ 37,36*
Ähnlich
k.A.
€ 18,77*
Ähnlich
k.A.
€ 9,31*
Ähnlich
k.A.
€ 14,15*
Ähnlich
k.A.
€ 10,24*
Ähnlich
k.A.
€ 11,42*
Ähnlich
k.A.
€ 7,48*
Ähnlich
k.A.
€ 10,74*
Ähnlich
k.A.
€ 16,77*
Ähnlich
k.A.
€ 8,44*
Ähnlich
k.A.
€ 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.