Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexdruckschlauch, 1" 2x IG 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexdruckschlauch, 1" 2x IG 40 cm
Artikel-Nr.:
     265-18-430-10-40
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8057742094462
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch

- Flexdruckschlauch

Technische Daten
- Innendurchmesser 25 mm
- Betriebsdruck 10bar
- aus rostfreien Edelstahl
- Betriebstemperatur: -20 bis 90°C

Eigenschaften
- Flexdruckschlauch
- beidseitig 1" Innengewinde

Weitere Suchbegriffe: Panzerschlauch, flexibler Armaturenanschlussschlauch, armaturenanschlussschlauch, Metall-Flexdruckschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,8988
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
€ 37,36*
Ähnlich
k.A.
€ 18,77*
Ähnlich
k.A.
€ 9,31*
Ähnlich
k.A.
€ 14,15*
Ähnlich
k.A.
€ 10,24*
Ähnlich
k.A.
€ 11,42*
Ähnlich
k.A.
€ 14,46*
Ähnlich
k.A.
€ 7,48*
Ähnlich
k.A.
€ 10,74*
Ähnlich
k.A.
€ 16,77*
Ähnlich
k.A.
€ 8,44*
Ähnlich
k.A.
€ 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.