Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accu-Greaser Professional-S-LS 18 V Li-Ion AMPShare - Powered by BOSCH mit Akku 4,0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Accu-Greaser Professional-S-LS 18 V Li-Ion AMPShare - Powered by BOSCH mit Akku 4,0 Ah
Accu-Greaser Professional-S-LS 18 V Li-Ion AMPShare - Powered by BOSCH mit Akku 4,0 Ah
Artikel-Nr.:
     2627W-5193424329
Herst.-Nr.:
     3424329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse

Accu-Greaser 18 V Professional-S-LS

Akku-Fettpresse 18 V Li-Ion geeignet für 400 g Pull-Off-Kartuschen nach DIN 1284 und 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen
Hochleistungs-Elektro-Motor mit Planetengetriebe und Kurbeltrieb.
Spitzen-Drücke von über 700 bar möglich.
Das Gerät ist mit einem elektronischen Überlastschutz ausgestattet.
max. Förderleistung ca. 120 ccm/min.
LED-Arbeitslicht
Fettbehälter zur Aufnahme von 400 g Pull-Off-Kartuschen und Schutzrohr für 400 g Lube-Shuttle ®-Kartuschen
Blindstopfen, Füll-/Enlüftungsventil
! Bei Verwendung mit Schraubkartuschen (Vakuum-Prinzip) den Füll-/Entlüftungsnippel gegen den Blindstopfen austauschen!
Hochdruck-Gummipanzerschlauch (1.650 bar Berstdruck) 750 mm inkl. 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück R1/8"
Kunststoff-Koffer inkl. Nest für Ersatzakku und Ersatzkartusche
Ausführung mit AMPShare Akku GBA 18 V 4.0 Ah sowie AMPShare Ladegerät GAL 18V-40
Weitere Suchbegriffe: Mato, akkufettpresse, accufettpresse, accu-greaser, greaser, akkugreaser, accugreaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,60*
€ 548,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,19*
€ 538,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 446,46*
€ 531,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,38*
€ 487,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,96*
€ 465,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 385,82*
€ 459,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,67*
€ 433,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3429010
ab € 145,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.