Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATO Ersatzakku für AccuGreaser 18 V Li-Ion 4000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MATO3429010
Herst.-Nr.:
     3429010
EAN/GTIN:
     4016553429010
Suchbegriffe:
Fettpresse
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Ersatzakku 18 V

Anwendung
als Ersatzakku für AccuGreaser Nr. 56235 500

Ausführung
• 18 V Li-Ion
• Bez.Nr. 550: 1500 mAh - Ausreichend für die Verarbeitung von 5-6 Fettkartuschen
• Bez.Nr. 560: 4000 mAh - Ausreichend für die Verarbeitung von 10-11 Fettkartuschen
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Bruttogewicht:
0.680 kg
Akku-/Batteriespannung:
18 V
Akku-/Batteriegewicht:
0.672 kg
Akku-/Batteriekapazität:
4000 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Nennspannung:
18 V/DC
Akku enthalten:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 145,54*
€ 194,91*
Lager 245
4
Frei Haus
ab € 181,12*
€ 224,60*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,60*
€ 267,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,03*
€ 261,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,12*
€ 215,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3429904
ab € 12,01*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3428808
ab € 64,01*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3381950
ab € 251,48*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3428907
ab € 95,78*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3258948
ab € 24,61*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3258580
ab € 19,28*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3428860
ab € 93,78*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3425999
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.