Accu-Greaser 18 V Premium-SP
Akku-Fettpresse 18 V Li-Ion geeignet für 500 g Schraubkartuschen
Hochleistungs-Elektro-Motor mit Planetengetriebe und Kurbeltrieb.
Spitzen-Drücke von über 700 bar möglich.
Das Gerät ist mit einem elektronischen Überlastschutz ausgestattet.
max. Förderleistung ca. 120 ccm/min.
LED-Arbeitslicht
mit Schutzrohr für 500 g Schraubkartuschen
Blindstopfen anstelle Füll-/Enlüftungsventil
Hochdruck-Gummipanzerschlauch (1.650 bar Berstdruck) 750 mm inkl. 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück R1/8"
Kunststoff-Koffer inkl. Nest für Ersatzakku und Ersatzkartusche
Ausführung mit AMPShare Akku GBA 18 V 2.0 Ah sowie AMPShare Ladegerät GAL 18V-40