Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accu-Greaser Basic-SP 18 V Li-Ion AMPShare - Powered by BOSCH ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Accu-Greaser Basic-SP 18 V Li-Ion AMPShare - Powered by BOSCH ohne Akku
Accu-Greaser Basic-SP 18 V Li-Ion AMPShare - Powered by BOSCH ohne Akku
Artikel-Nr.:
     2627W-5193424206
Herst.-Nr.:
     3424206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse

Accu-Greaser 18 V Basic-SP

Akku-Fettpresse 18 V Li-Ion geeignet für 500 g Schraubkartuschen
Hochleistungs-Elektro-Motor mit Planetengetriebe und Kurbeltrieb.
Spitzen-Drücke von über 700 bar möglich.
Das Gerät ist mit einem elektronischen Überlastschutz ausgestattet.
max. Förderleistung ca. 120 ccm/min.
LED-Arbeitslicht
mit Schutzrohr für 500 g Schraubkartuschen
Blindstopfen anstelle Füll-/Enlüftungsventil
Hochdruck-Gummipanzerschlauch (1.650 bar Berstdruck) 750 mm inkl. 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück R1/8"
Kunststoff-Koffer inkl. Nest für Ersatzakku und Ersatzkartusche
Ausführung ohne AMPShare-Akku und Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Mato, akkufettpresse, accufettpresse, accu-greaser, greaser, akkugreaser, accugreaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,49*
€ 420,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,27*
€ 412,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,89*
€ 406,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,69*
€ 375,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,74*
€ 359,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 297,77*
€ 354,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,22*
€ 328,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3429010
ab € 146,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.