Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband Eberle duoflex M42 2750x27x0,9 Z 2-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1130275001
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     1130275001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt 2750x27x0,90mm

duoflex M 42

Universell einsetzbar

Bimetallbandsägeblatt mit Kobalt

Dieses leistungsstarke Sägeband ist besonders für Serienschnitte aller Metallsorten geeeignet. Die Zähne sind aus legiertem Schnellarbeitsstahl mit 8 % Kobalt und 10 % Molybdän.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
2750 mm
Bandbreite:
27 mm
Bandstärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
2-3
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt 27mm, metallsägeband, eberle, m42, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
1130275002
ab € 23,07*
Ähnlich
Eberle Controls
1130275003
ab € 23,00*
Ähnlich
Eberle Controls
1130275004
ab € 23,02*
Ähnlich
Eberle Controls
1130275005
ab € 22,89*
Ähnlich
Eberle Controls
1130275006
ab € 22,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.