Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzweste Varioline bottle/schwarz Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 85430
Kind 85430
Artikel-Nr.:
     2627A-5085430020
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8543052
EAN/GTIN:
     4032162098713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sommerweste
Wetterschutzweste
sommerweste

gammatex® Wetterschutzkleidung

EN 343
Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
  • Länge ca. 80cm
  • Spezialschnitt mit verlängertem Rückenteil
  • 1-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit zusätzlicher Abdeckung
  • 2 Brusttaschen, Patten mit Druckknopfverschluss, Rechte Hand zusätzliche Stifttaschen
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 1 Napoleontasche
  • umlaufende Reflexpaspel
  • Westenende innerer Kordelzug
Weitere Informationen:
Farbe:
bottle/schwarz
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Kind, Wetterschutz, wetterweste, wetterhose, gammatex, weste, hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8543056
ab € 55,29*
Ähnlich
Kind
8543048
ab € 55,14*
Ähnlich
Kind
8543060
ab € 60,73*
Ähnlich
Kind
8543064
ab € 60,62*
Ähnlich
Kind
8543068
ab € 60,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.