Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzweste Varioline bottle/schwarz Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 85430
Kind 85430
Artikel-Nr.:
     2627A-5085430010
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8543048
EAN/GTIN:
     4032162098706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sommerweste
Wetterschutzweste
sommerweste

gammatex® Wetterschutzkleidung

EN 343
Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
  • Länge ca. 80cm
  • Spezialschnitt mit verlängertem Rückenteil
  • 1-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit zusätzlicher Abdeckung
  • 2 Brusttaschen, Patten mit Druckknopfverschluss, Rechte Hand zusätzliche Stifttaschen
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 1 Napoleontasche
  • umlaufende Reflexpaspel
  • Westenende innerer Kordelzug
Weitere Informationen:
Farbe:
bottle/schwarz
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Kind, Wetterschutz, wetterweste, wetterhose, gammatex, weste, hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8543056
ab € 55,12*
Ähnlich
Kind
8543052
ab € 55,11*
Ähnlich
Kind
8543060
ab € 60,73*
Ähnlich
Kind
8543064
ab € 60,74*
Ähnlich
Kind
8543068
ab € 60,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.