Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzlatzhose Jobline petrol/navy Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 85202
Kind 85202
Artikel-Nr.:
     2627A-5085202010
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8520248
EAN/GTIN:
     4032162050001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

gammatex® Wetterschutzlatzhose

EN 343
Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
  • zweiteilige Latztasche mit Patten und Klettverschluss
  • Stifttasche + Zollstocktasche
  • links Hosentasche
  • rechts Taschendurchgriff
  • Beintasche mit Patte links
  • Frontschlitz: Reißverschluss mit Abdeckung
  • verstellbare Elastikträger mit Steckverschluss
  • kniehohe Abfütterung der Beine
  • Klettriegel an Beinenden zu Weitenverstellung
Weitere Informationen:
Farbe:
petrol/navy
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, regenhose kind, regenbundhose, regenhose latz, Kind, Wetterschutz, wetterlatzhose, wetterhose, gammatex, latzhose, weste, hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8520256
ab € 58,10*
Ähnlich
Kind
8520252
ab € 58,01*
Ähnlich
Kind
8520260
ab € 63,71*
Ähnlich
Kind
8520264
ab € 63,69*
Ähnlich
Kind
8520268
ab € 63,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.