| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-5085172050 Herst.-Nr.: 8517264 EAN/GTIN: 4032162017943 |
| | |
|
| | |
| gammatex® Wetterschutzjacke EN 343• EN 14058 Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester. gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343. Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben. - Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
- Länge ca. 90cm
- Spezialschnitt mit verlängertem Rückenteil
- kombiniertes Netzinnenfutter
- abnehmbare Kapuze mit Schirm + Kordelzug
- 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende Mit zusätzlicher Abdeckung
- Kragen innen Fleece
- 2 vertikale Seiten-und Brusttaschen mit Reißverschluss
- 1 Napoleontasche
- Innentasche zur Aufbewahrung der Kapuze
- Strickbund in Ärmelenden
- Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
- Kordelzug am Jackenende elastisch
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/petrol | Größe: | XXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke kind, regenjacke, regenjacke schwarz, Kind, Wetterschutz, wetterjacke, wetterhose, gammatex, jacke, weste, hose |
| | |
| |